NBK(鍋屋バイテック会社)
UPAC アルミ取っ手
D
12.5
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法a(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21901285
UPAC-12-100-AL
12
40
100
9
31
112.5
87.5
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901294
UPAC-12-100-BK
12
40
100
9
31
112.5
87.5
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
19日以内出荷
返品不可
21901303
UPAC-12-100-ES
12
40
100
9
31
112.5
87.5
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
21901312
UPAC-12-120-AL
12
40
120
9
31
132.5
107.5
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901328
UPAC-12-120-BK
12
40
120
9
31
132.5
107.5
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901337
UPAC-12-120-ES
12
40
120
9
31
132.5
107.5
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21901346
UPAC-12-180-AL
12
40
180
9
31
192.5
167.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901355
UPAC-12-180-BK
12
40
180
9
31
192.5
167.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901364
UPAC-12-180-ES
12
40
180
9
31
192.5
167.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901373
UPAC-12-235-AL
12
40
235
9
31
247.5
222.5
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901382
UPAC-12-235-BK
12
40
235
9
31
247.5
222.5
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901398
UPAC-12-235-ES
12
40
235
9
31
247.5
222.5
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901407
UPAC-12-55-AL
12
40
55
9
31
67.5
42.5
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21901416
UPAC-12-55-BK
12
40
55
9
31
67.5
42.5
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21901425
UPAC-12-55-ES
12
40
55
9
31
67.5
42.5
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21901434
UPAC-12-88-AL
12
40
88
9
31
100.5
75.5
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901443
UPAC-12-88-BK
12
40
88
9
31
100.5
75.5
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901452
UPAC-12-88-ES
12
40
88
9
31
100.5
75.5
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください