曜日別特売

UPAF アルミ取っ手

UPAF アルミ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UPAF アルミ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UPAF アルミ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
D12.5許容荷重(N)1000内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法a(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21901468UPAF-12-100-AL1240100931112.587.5
1,700
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901477UPAF-12-100-BK1240100931112.587.5
1,700
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901486UPAF-12-100-ES1240100931112.587.5
1,700
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901495UPAF-12-120-AL1240120931132.5107.5
1,710
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
21901504UPAF-12-120-BK1240120931132.5107.5
1,710
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901513UPAF-12-120-ES1240120931132.5107.5
1,710
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901522UPAF-12-180-AL1240180931192.5167.5
1,840
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901538UPAF-12-180-BK1240180931192.5167.5
1,840
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901547UPAF-12-180-ES1240180931192.5167.5
1,840
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901556UPAF-12-235-AL1240235931247.5222.5
1,940
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901565UPAF-12-235-BK1240235931247.5222.5
1,940
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901574UPAF-12-235-ES1240235931247.5222.5
1,940
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901583UPAF-12-55-AL12405593167.542.5
1,620
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901592UPAF-12-55-BK12405593167.542.5
1,620
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901608UPAF-12-55-ES12405593167.542.5
1,620
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901617UPAF-12-88-AL124088931100.575.5
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901626UPAF-12-88-BK124088931100.575.5
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901635UPAF-12-88-ES124088931100.575.5
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする