曜日別特売

URPH リトラクタブル取手

URPH リトラクタブル取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)URPH リトラクタブル取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
R6.3許容荷重(N)500内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lc(mm)
寸法Lf(mm)
寸法SW(mm)
寸法h(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21901705URPH-100-CR1027553444.51181006.18.11015.5スティール製
5,230
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
21901714URPH-120-CR1027553444.51381206.18.11015.5スティール製
5,270
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
21901723URPH-180-CR1027553444.51981806.18.11015.5スティール製
5,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
21901732URPHS-1001027553444.51181006.18.11015.5ステンレス製
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
21901748URPHS-1201027553444.51381206.18.11015.5ステンレス製
5,560
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
21901757URPHS-1801027553444.51981806.18.11015.5ステンレス製
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする