NBK(鍋屋バイテック会社)
USP ステンレス取っ手
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21901924
USP-10-100
10
15
43
115
100
13
M5
33
-
-
ステンレス製
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
21901933
USP-10-100-A4
10
-
43
-
100
-
-
33
115
M5
SUS316L
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901942
USP-10-120
10
15
43
135
120
13
M5
33
-
-
ステンレス製
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
21901958
USP-10-120-A4
10
-
43
-
120
-
-
33
135
M5
SUS316L
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21901967
USP-10-180
10
15
43
195
180
13
M5
33
-
-
ステンレス製
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
21901976
USP-10-180-A4
10
-
43
-
180
-
-
33
195
M5
SUS316L
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901985
USP-10-200
10
15
43
215
200
13
M5
33
-
-
ステンレス製
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21901994
USP-10-200-A4
10
-
43
-
200
-
-
33
215
M5
SUS316L
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21902003
USP-10-235
10
15
43
250
235
13
M5
33
-
-
ステンレス製
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902012
USP-10-235-A4
10
-
43
-
235
-
-
33
250
M5
SUS316L
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902028
USP-10-88
10
15
43
103
88
13
M5
33
-
-
ステンレス製
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
21902037
USP-10-88-A4
10
-
43
-
88
-
-
33
103
M5
SUS316L
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21902046
USP-12-125
12
-
51
137
125
13
M6
39
-
-
ステンレス製
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902055
USP-12-160
12
-
51
172
160
13
M6
39
-
-
ステンレス製
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21902064
USP-12-200
12
-
51
212
200
13
M6
39
-
-
ステンレス製
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902073
USP-12-250
12
-
51
262
250
13
M6
39
-
-
ステンレス製
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21902082
USP-16-160
16
-
59
176
160
13
M6
43
-
-
ステンレス製
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902098
USP-16-200
16
-
59
216
200
13
M6
43
-
-
ステンレス製
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21902107
USP-16-250
16
-
59
266
250
13
M6
43
-
-
ステンレス製
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902116
USP-16-300
16
-
59
316
300
13
M6
43
-
-
ステンレス製
¥
5,480
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21902125
USP-8-100
8
12
35
112
100
9
M4
27
-
-
ステンレス製
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902134
USP-8-120
8
12
35
132
120
9
M4
27
-
-
ステンレス製
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21902143
USP-8-128
8
12
35
140
128
9
M4
27
-
-
ステンレス製
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21902152
USP-8-64
8
12
35
76
64
9
M4
27
-
-
ステンレス製
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902168
USP-8-88
8
12
35
100
88
9
M4
27
-
-
ステンレス製
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902177
USP-8-96
8
12
35
108
96
9
M4
27
-
-
ステンレス製
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください