UZAF アルミチューブラ取っ手

UZAF アルミチューブラ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UZAF アルミチューブラ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
キャップ色ライトグレー許容荷重(N)1000内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21903078UZAF-20-180-AL24245419218016812M62032
3,950
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903087UZAF-20-180-BK24245419218016812M62032
3,950
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903096UZAF-20-180-ES24245419218016812M62032
3,950
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903105UZAF-20-200-AL24245421220018812M62032
4,020
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903114UZAF-20-200-BK24245421220018812M62032
4,020
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903123UZAF-20-200-ES24245421220018812M62032
4,020
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903132UZAF-20-250-AL24245426225023812M62032
4,220
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903148UZAF-20-250-BK24245426225023812M62032
4,220
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903157UZAF-20-250-ES24245426225023812M62032
4,220
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903166UZAF-20-300-AL24245431230028812M62032
4,320
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903175UZAF-20-300-BK24245431230028812M62032
4,320
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903184UZAF-20-300-ES24245431230028812M62032
4,320
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903193UZAF-20-350-AL24245436235033812M62032
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903202UZAF-20-350-BK24245436235033812M62032
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903218UZAF-20-350-ES24245436235033812M62032
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903227UZAF-20-400-AL24245441240038812M62032
4,830
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903236UZAF-20-400-BK24245441240038812M62032
4,830
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903245UZAF-20-400-ES24245441240038812M62032
4,830
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903254UZAF-28-1000-AL3225661014100098614M82836
9,340
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903263UZAF-28-1000-BK3225661014100098614M82836
9,340
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903272UZAF-28-1000-ES3225661014100098614M82836
9,340
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903288UZAF-28-200-AL32256621420018614M82836
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903297UZAF-28-200-BK32256621420018614M82836
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903306UZAF-28-200-ES32256621420018614M82836
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903315UZAF-28-250-AL32256626425023614M82836
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903324UZAF-28-250-BK32256626425023614M82836
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903333UZAF-28-250-ES32256626425023614M82836
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903342UZAF-28-300-AL32256631430028614M82836
5,230
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903358UZAF-28-300-BK32256631430028614M82836
5,230
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903367UZAF-28-300-ES32256631430028614M82836
5,230
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903376UZAF-28-350-AL32256636435033614M82836
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
21903385UZAF-28-350-BK32256636435033614M82836
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903394UZAF-28-350-ES32256636435033614M82836
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903403UZAF-28-400-AL32256641440038614M82836
5,650
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903412UZAF-28-400-BK32256641440038614M82836
5,650
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903428UZAF-28-400-ES32256641440038614M82836
5,650
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903437UZAF-28-500-AL32256651450048614M82836
6,330
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903446UZAF-28-500-BK32256651450048614M82836
6,330
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903455UZAF-28-500-ES32256651450048614M82836
6,330
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903464UZAF-28-600-AL32256661460058614M82836
6,860
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903473UZAF-28-600-BK32256661460058614M82836
6,860
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903482UZAF-28-600-ES32256661460058614M82836
6,860
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903498UZAF-30-1000-AL3427681017100098315M83036
11,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903507UZAF-30-1000-BK3427681017100098315M83036
11,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903516UZAF-30-1000-ES3427681017100098315M83036
11,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903525UZAF-30-200-AL34276821720018315M83036
5,230
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903534UZAF-30-200-BK34276821720018315M83036
5,230
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903543UZAF-30-200-ES34276821720018315M83036
5,230
4,998
5,498(税込)
24日以内出荷
返品不可
21903552UZAF-30-300-AL34276831730028315M83036
5,820
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903568UZAF-30-300-BK34276831730028315M83036
5,820
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする