NBK(鍋屋バイテック会社)
U取っ手 - 座金つき
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
全61種類を絞り込む
寸法H(mm)
38.5
46.5
60
61.5
寸法L(mm)
選択してください
96
116
120
126
136
141
176
216
266
寸法L1(mm)
選択してください
80
100
110
120
125
160
200
250
材質
アルミニウム製
スティール製
ステンレス製
61種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法h(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21904663
UNF-100-CR-W
10
38.5
116
100
11.5
M6
28.5
スティール製
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904672
UNF-100H-CR-W
10
46.5
116
100
11.5
M22
36.5
スティール製
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904688
UNF-100SH-CR-W
10
61.5
116
100
11.5
M38
51.5
スティール製
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904697
UNF-110-CR-W
10
38.5
126
110
11.5
M7
28.5
スティール製
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904706
UNF-110H-CR-W
10
46.5
126
110
11.5
M23
36.5
スティール製
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904715
UNF-110SH-CR-W
10
61.5
126
110
11.5
M39
51.5
スティール製
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904724
UNF-120-CR-W
10
38.5
136
120
11.5
M8
28.5
スティール製
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904733
UNF-120H-CR-W
10
46.5
136
120
11.5
M24
36.5
スティール製
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904742
UNF-120SH-CR-W
10
61.5
136
120
11.5
M40
51.5
スティール製
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904758
UNF-125-CR-W
10
38.5
141
125
11.5
M9
28.5
スティール製
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904767
UNF-125H-CR-W
10
46.5
141
125
11.5
M25
36.5
スティール製
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904776
UNF-125SH-CR-W
10
61.5
141
125
11.5
M41
51.5
スティール製
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904785
UNF-160-CR-W
10
38.5
176
160
11.5
M10
28.5
スティール製
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904794
UNF-160H-CR-W
10
46.5
176
160
11.5
M26
36.5
スティール製
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904803
UNF-160SH-CR-W
10
61.5
176
160
11.5
M42
51.5
スティール製
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904812
UNF-200-CR-W
10
38.5
216
200
11.5
M11
28.5
スティール製
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904828
UNF-200H-CR-W
10
46.5
216
200
11.5
M27
36.5
スティール製
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904837
UNF-200SH-CR-W
10
61.5
216
200
11.5
M43
51.5
スティール製
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904846
UNF-250-CR-W
10
38.5
266
250
11.5
M12
28.5
スティール製
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904855
UNF-250H-CR-W
10
46.5
266
250
11.5
M28
36.5
スティール製
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904864
UNF-250SH-CR-W
10
61.5
266
250
11.5
M44
51.5
スティール製
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904873
UNF-80-CR-W
10
38.5
96
80
11.5
M5
28.5
スティール製
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904882
UNF-80H-CR-W
10
46.5
96
80
11.5
M21
36.5
スティール製
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904898
UNF-80SH-CR-W
10
61.5
96
80
11.5
M37
51.5
スティール製
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904907
UNFA-100-BF-W
10
38.5
116
100
11.5
M5
28.5
アルミニウム製
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904916
UNFA-100-BK-W
10
38.5
116
100
11.5
M5
28.5
アルミニウム製
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904925
UNFA-110-BF-W
10
38.5
126
110
11.5
M5
28.5
アルミニウム製
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904934
UNFA-110-BK-W
10
38.5
126
110
11.5
M5
28.5
アルミニウム製
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904943
UNFA-120-BF-W
10
38.5
136
120
11.5
M5
28.5
アルミニウム製
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904952
UNFA-120-BK-W
10
38.5
136
120
11.5
M5
28.5
アルミニウム製
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904968
UNFA-125-BF-W
10
38.5
141
125
11.5
M5
28.5
アルミニウム製
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904977
UNFA-125-BK-W
10
38.5
141
125
11.5
M5
28.5
アルミニウム製
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904986
UNFA-160-BF-W
10
38.5
176
160
11.5
M5
28.5
アルミニウム製
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21904995
UNFA-160-BK-W
10
38.5
176
160
11.5
M5
28.5
アルミニウム製
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905004
UNFA-80-BF-W
10
38.5
96
80
11.5
M5
28.5
アルミニウム製
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21905013
UNFA-80-BK-W
10
38.5
96
80
11.5
M5
28.5
アルミニウム製
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21905022
UNFS-100H-W
10
46.5
116
100
11.5
M30
36.5
ステンレス製
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905038
UNFS-100SH-W
10
61.5
116
100
11.5
M46
51.5
ステンレス製
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905047
UNFS-100-W
10
38.5
116
100
11.5
M14
28.5
ステンレス製
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905056
UNFS-110H-W
10
46.5
126
110
11.5
M31
36.5
ステンレス製
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905065
UNFS-110SH
10
60
120
110
10
M5
50
ステンレス製
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21905074
UNFS-110SH-W
10
61.5
126
110
11.5
M47
51.5
ステンレス製
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905083
UNFS-110-W
10
38.5
126
110
11.5
M15
28.5
ステンレス製
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905092
UNFS-120H-W
10
46.5
136
120
11.5
M32
36.5
ステンレス製
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905108
UNFS-120SH-W
10
61.5
136
120
11.5
M48
51.5
ステンレス製
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905117
UNFS-120-W
10
38.5
136
120
11.5
M16
28.5
ステンレス製
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905126
UNFS-125H-W
10
46.5
141
125
11.5
M33
36.5
ステンレス製
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905135
UNFS-125SH-W
10
61.5
141
125
11.5
M49
51.5
ステンレス製
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905144
UNFS-125-W
10
38.5
141
125
11.5
M17
28.5
ステンレス製
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905153
UNFS-160H-W
10
46.5
176
160
11.5
M34
36.5
ステンレス製
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ