アキシアルベアリング付き座金

アキシアルベアリング付き座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21905275SABW-20-62016666
3,930
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905284SABW-26-82622788
4,160
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905293SABW-28-10282481010
4,450
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905302SABW-32-12322891212
4,930
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905318SABWS-20-62016666
4,060
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905327SABWS-26-82622788
4,330
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905336SABWS-28-10282481010
4,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905345SABWS-32-12322891212
5,150
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする