NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミ回転グリップ
寸法e(mm)
1
寸法h1(mm)
20
ねじ規格
並目
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
寸法h2(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21906045
GIRA-18-M6-EL
11
18
71
13
M6
13
9
45
5
1
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906054
GIRA-20-M8-EL
13
20
76
16
M8
15
12
50
5
1.25
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21906063
GIRA-24-M10-EL
17
24
92
20
M10
19
14
65
6
1.5
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください