NBK(鍋屋バイテック会社)
インジケータ用アルミコントロールノブ
材質
(ハブカバー)ナイロン6
色
(ノブ)つや消し黒、(ハブカバー)ライトグレー
材質(本体)
アルミニウム合金
種類
丸形
表面処理(ノブ)
アルマイト処理
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21906072
ECPI-22-R10-B
8
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21906088
ECPI-22-R6-A
10
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21906097
ECPI-22-R8-A
9
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21906106
ECPI-27-R10-A
20
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21906115
ECPI-27-R12-A
18
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21906124
ECPI-27-R14-B
15
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906133
ECPI-27-R6-A
24
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21906142
ECPI-27-R8-A
22
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906158
ECPI-42-R10-A
72
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21906167
ECPI-42-R12-A
69
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21906176
ECPI-42-R14-A
65
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21906185
ECPI-42-R15-A
63
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21906194
ECPI-42-R16-A
60
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21906203
ECPI-42-R20-B
50
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください