曜日別特売

オフセットクランク

オフセットクランク - NBK(鍋屋バイテック会社)オフセットクランク - NBK(鍋屋バイテック会社)オフセットクランク - NBK(鍋屋バイテック会社)オフセットクランク - NBK(鍋屋バイテック会社)オフセットクランク - NBK(鍋屋バイテック会社)オフセットクランク - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質スティール製内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法L(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21911977HNJB-100-B14-D2014-(min.)16.167282813
6,220
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911986HNJB-100-B14-F2014-(min.)16.164282813
5,370
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
21911995HNJB-125-B17-D2217-(min.)18.174343414
7,260
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
21912004HNJB-125-B17-F2217-(min.)18.172343414
6,370
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21912013HNJB-160-B19-D2519-(min.)22.183383814
8,420
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
21912022HNJB-160-B19-F2519-(min.)22.280383814
7,360
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
21912038HNJB-63-B10-D1610-(min.)13.154.5202011
4,880
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21912047HNJB-63-B10-F1610-(min.)13.150202011
4,210
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
21912056HNJB-80-B12-D1812-(min.)13.161242413
5,480
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
21912065HNJB-80-B12-F1812-(min.)13.156242413
4,590
4,588
5,047(税込)
4日以内出荷
返品不可
21912074HNJU-100-C10-D20-10-67282813
6,520
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
21912083HNJU-100-C10-F20-10-64282813
5,590
5,588
6,147(税込)
4日以内出荷
返品不可
21912092HNJU-125-C10-D22-10-74343414
7,460
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
21912108HNJU-125-C10-F22-10-72343414
6,520
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
21912117HNJU-160-C14-D25-14-83383814
8,630
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
21912126HNJU-160-C14-F25-14-80383814
7,570
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
21912153HNJU-80-C8-D18-8-61242413
5,740
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
21912162HNJU-80-C8-F18-8-56242413
4,870
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21912135HNJU-63-C6-D16-6-54.5202011
3,820
取扱い終了
返品不可
21912144HNJU-63-C6-F16-6-50202011
3,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする