NBK(鍋屋バイテック会社)
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ピン)
スティール
内容量
1個
全72種類を絞り込む
取付穴径(mm)
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
50
60
寸法R(mm)
63
82
101
寸法Lm(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
50
60
72種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
寸法R(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)(0°)
寸法h(mm)(90°)
寸法M
寸法Lm(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22078796
LWBM-101-M10-20
M10
20
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M10
20
204
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22078805
LWBM-101-M10-25
M10
25
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M10
25
207
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22078814
LWBM-101-M10-30
M10
30
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M10
30
210
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22078823
LWBM-101-M10-35
M10
35
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M10
35
213
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22078832
LWBM-101-M10-40
M10
40
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M10
40
216
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22078848
LWBM-101-M10-50
M10
50
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M10
50
222
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22078857
LWBM-101-M10-60
M10
60
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M10
60
228
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22078866
LWBM-101-M8-20
M8
20
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M8
20
200
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22078875
LWBM-101-M8-25
M8
25
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M8
25
201
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22078884
LWBM-101-M8-30
M8
30
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M8
30
203
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22078893
LWBM-101-M8-35
M8
35
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M8
35
204
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22078902
LWBM-101-M8-40
M8
40
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M8
40
206
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22078918
LWBM-101-M8-50
M8
50
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M8
50
209
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22078927
LWBM-101-M8-60
M8
60
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M8
60
213
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22078936
LWBM-63-M5-16
M5
16
63
63
24.5
16
16
18.5
16.3
15.55
M5
16
55
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22078945
LWBM-63-M5-20
M5
20
63
63
24.5
16
16
18.5
16.3
15.55
M5
20
56
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22078954
LWBM-63-M5-25
M5
25
63
63
24.5
16
16
18.5
16.3
15.55
M5
25
57
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22078963
LWBM-63-M5-30
M5
30
63
63
24.5
16
16
18.5
16.3
15.55
M5
30
57
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22078972
LWBM-63-M5-35
M5
35
63
63
24.5
16
16
18.5
16.3
15.55
M5
35
58
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22078988
LWBM-63-M5-40
M5
40
63
63
24.5
16
16
18.5
16.3
15.55
M5
40
59
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22078997
LWBM-63-M5-50
M5
50
63
63
24.5
16
16
18.5
16.3
15.55
M5
50
60
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22079006
LWBM-63-M6-16
M6
16
63
63
24.5
16
16
18.5
16.3
15.55
M6
16
55
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22079015
LWBM-82-M6-20
M6
20
82
82
30
20
20
22.5
19.5
18.5
M6
20
105
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079024
LWBM-82-M6-25
M6
25
82
82
30
20
20
22.5
19.5
18.5
M6
25
106
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079033
LWBM-82-M6-30
M6
30
82
82
30
20
20
22.5
19.5
18.5
M6
30
107
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079042
LWBM-82-M6-35
M6
35
82
82
30
20
20
22.5
19.5
18.5
M6
35
108
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079058
LWBM-82-M6-40
M6
40
82
82
30
20
20
22.5
19.5
18.5
M6
40
109
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079067
LWBM-82-M6-50
M6
50
82
82
30
20
20
22.5
19.5
18.5
M6
50
111
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079076
LWBM-82-M6-60
M6
60
82
82
30
20
20
22.5
19.5
18.5
M6
60
113
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079085
LWBM-82-M8-20
M8
20
82
82
30
20
20
22.5
19.5
18.5
M8
20
109
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079094
LWBMS-101-M10-20
M10
20
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M10
20
204
¥
4,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079103
LWBMS-101-M10-25
M10
25
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M10
25
207
¥
4,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079112
LWBMS-101-M10-30
M10
30
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M10
30
210
¥
4,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079128
LWBMS-101-M10-35
M10
35
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M10
35
213
¥
4,870
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079137
LWBMS-101-M10-40
M10
40
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M10
40
216
¥
4,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079146
LWBMS-101-M10-50
M10
50
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M10
50
222
¥
5,010
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079155
LWBMS-101-M10-60
M10
60
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M10
60
228
¥
5,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079164
LWBMS-101-M8-20
M8
20
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M8
20
200
¥
4,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079173
LWBMS-101-M8-25
M8
25
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M8
25
201
¥
4,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079182
LWBMS-101-M8-30
M8
30
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M8
30
203
¥
4,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079198
LWBMS-101-M8-35
M8
35
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M8
35
204
¥
4,870
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079207
LWBMS-101-M8-40
M8
40
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M8
40
206
¥
4,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079216
LWBMS-101-M8-50
M8
50
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M8
50
209
¥
5,010
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079225
LWBMS-101-M8-60
M8
60
101
101
40
25
26
27
25.3
23.8
M8
60
213
¥
5,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079234
LWBMS-63-M5-16
M5
16
63
63
24.5
16
16
18.5
16.3
15.55
M5
16
55
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079243
LWBMS-63-M5-20
M5
20
63
63
24.5
16
16
18.5
16.3
15.55
M5
20
56
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079252
LWBMS-63-M5-25
M5
25
63
63
24.5
16
16
18.5
16.3
15.55
M5
25
57
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079268
LWBMS-63-M5-30
M5
30
63
63
24.5
16
16
18.5
16.3
15.55
M5
30
57
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079277
LWBMS-63-M5-35
M5
35
63
63
24.5
16
16
18.5
16.3
15.55
M5
35
58
¥
3,190
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079286
LWBMS-63-M5-40
M5
40
63
63
24.5
16
16
18.5
16.3
15.55
M5
40
59
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ