カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22079514LWBMS-101-M10-20-ANIM1020101
8,730
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079523LWBMS-101-M10-25-ANIM1025101
8,780
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079532LWBMS-101-M10-30-ANIM1030101
8,790
8,788
9,667(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079548LWBMS-101-M10-35-ANIM1035101
8,820
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079557LWBMS-101-M10-40-ANIM1040101
8,880
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079566LWBMS-101-M10-50-ANIM1050101
8,950
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079575LWBMS-101-M10-60-ANIM1060101
8,990
8,988
9,887(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079584LWBMS-101-M8-20-ANIM820101
8,730
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079593LWBMS-101-M8-25-ANIM825101
8,780
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079602LWBMS-101-M8-30-ANIM830101
8,790
8,788
9,667(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079618LWBMS-101-M8-35-ANIM835101
8,820
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079627LWBMS-101-M8-40-ANIM840101
8,880
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079636LWBMS-101-M8-50-ANIM850101
8,950
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079645LWBMS-101-M8-60-ANIM860101
8,990
8,988
9,887(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079654LWBMS-63-M5-16-ANIM51663
6,090
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079663LWBMS-63-M5-20-ANIM52063
6,090
6,088
6,697(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079672LWBMS-63-M5-25-ANIM52563
6,090
6,088
6,697(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079688LWBMS-63-M5-30-ANIM53063
6,090
6,088
6,697(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079697LWBMS-63-M5-35-ANIM53563
6,290
6,288
6,917(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079706LWBMS-63-M5-40-ANIM54063
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079715LWBMS-63-M5-50-ANIM55063
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079724LWBMS-63-M6-16-ANIM61663
6,090
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079733LWBMS-63-M6-20-ANIM62063
6,090
6,088
6,697(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079742LWBMS-63-M6-25-ANIM62563
6,090
6,088
6,697(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079758LWBMS-63-M6-30-ANIM63063
6,090
6,088
6,697(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079767LWBMS-63-M6-35-ANIM63563
6,290
6,288
6,917(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079776LWBMS-63-M6-40-ANIM64063
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079785LWBMS-63-M6-50-ANIM65063
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079794LWBMS-82-M6-20-ANIM62082
7,390
7,388
8,127(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079803LWBMS-82-M6-25-ANIM62582
7,390
7,388
8,127(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079812LWBMS-82-M6-30-ANIM63082
7,420
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079828LWBMS-82-M6-35-ANIM63582
7,480
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079837LWBMS-82-M6-40-ANIM64082
7,500
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079846LWBMS-82-M6-50-ANIM65082
7,530
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079855LWBMS-82-M6-60-ANIM66082
7,610
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079864LWBMS-82-M8-20-ANIM82082
7,390
7,388
8,127(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079873LWBMS-82-M8-25-ANIM82582
7,390
7,388
8,127(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079882LWBMS-82-M8-30-ANIM83082
7,420
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079898LWBMS-82-M8-35-ANIM83582
7,480
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079907LWBMS-82-M8-40-ANIM84082
7,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079916LWBMS-82-M8-50-ANIM85082
7,530
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079925LWBMS-82-M8-60-ANIM86082
7,610
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする