カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)(0°)
寸法h(mm)(90°)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22080354LWAMS-101-M10-202644020101253025.323.8M1020101
6,050
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080363LWAMS-101-M10-252644025101253025.323.8M1025101
6,110
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080372LWAMS-101-M10-302644030101253025.323.8M1030101
6,120
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080388LWAMS-101-M10-352644035101253025.323.8M1035101
6,150
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080397LWAMS-101-M10-402644040101253025.323.8M1040101
6,220
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080406LWAMS-101-M10-502644050101253025.323.8M1050101
6,290
6,288
6,917(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080415LWAMS-101-M10-602644060101253025.323.8M1060101
6,340
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080424LWAMS-101-M8-202644020101253025.323.8M820101
6,050
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080433LWAMS-101-M8-252644025101253025.323.8M825101
6,110
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080442LWAMS-101-M8-302644030101253025.323.8M830101
6,120
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080458LWAMS-101-M8-352644035101253025.323.8M835101
6,150
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080467LWAMS-101-M8-402644040101253025.323.8M840101
6,220
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080476LWAMS-101-M8-502644050101253025.323.8M850101
6,290
6,288
6,917(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080485LWAMS-101-M8-602644060101253025.323.8M860101
6,340
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080494LWAMS-63-M5-16162.524.51663161916.315.55M51663
4,580
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
22080503LWAMS-63-M5-20162.524.52063161916.315.55M52063
4,580
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080512LWAMS-63-M5-25162.524.52563161916.315.55M52563
4,610
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080528LWAMS-63-M5-30162.524.53063161916.315.55M53063
4,610
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080537LWAMS-63-M5-35162.524.53563161916.315.55M53563
4,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080546LWAMS-63-M5-40162.524.54063161916.315.55M54063
4,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080555LWAMS-63-M5-50162.524.55063161916.315.55M55063
4,810
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080564LWAMS-63-M6-16162.524.51663161916.315.55M61663
4,580
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080573LWAMS-63-M6-20162.524.52063161916.315.55M62063
4,580
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080582LWAMS-63-M6-25162.524.52563161916.315.55M62563
4,610
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080598LWAMS-63-M6-30162.524.53063161916.315.55M63063
4,610
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080607LWAMS-63-M6-35162.524.53563161916.315.55M63563
4,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080616LWAMS-63-M6-40162.524.54063161916.315.55M64063
4,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080625LWAMS-63-M6-50162.524.55063161916.315.55M65063
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080634LWAMS-82-M6-20203302082202519.518.5M62082
5,420
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080643LWAMS-82-M6-25203302582202519.518.5M62582
5,420
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080652LWAMS-82-M6-30203303082202519.518.5M63082
5,450
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080668LWAMS-82-M6-35203303582202519.518.5M63582
5,490
5,488
6,037(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080677LWAMS-82-M6-40203304082202519.518.5M64082
5,510
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080686LWAMS-82-M6-50203305082202519.518.5M65082
5,550
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080695LWAMS-82-M6-60203306082202519.518.5M66082
5,630
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080704LWAMS-82-M8-20203302082202519.518.5M82082
5,420
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080713LWAMS-82-M8-25203302582202519.518.5M82582
5,420
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
22080722LWAMS-82-M8-30203303082202519.518.5M83082
5,450
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080738LWAMS-82-M8-35203303582202519.518.5M83582
5,490
5,488
6,037(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080747LWAMS-82-M8-40203304082202519.518.5M84082
5,510
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080756LWAMS-82-M8-50203305082202519.518.5M85082
5,550
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080765LWAMS-82-M8-60203306082202519.518.5M86082
5,630
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする