NBK(鍋屋バイテック会社)
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22080774
LWAMS-101-M10-20-ANI
M10
20
101
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080783
LWAMS-101-M10-25-ANI
M10
25
101
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080792
LWAMS-101-M10-30-ANI
M10
30
101
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080808
LWAMS-101-M10-35-ANI
M10
35
101
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080817
LWAMS-101-M10-40-ANI
M10
40
101
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080826
LWAMS-101-M10-50-ANI
M10
50
101
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080835
LWAMS-101-M10-60-ANI
M10
60
101
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080844
LWAMS-101-M8-20-ANI
M8
20
101
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080853
LWAMS-101-M8-25-ANI
M8
25
101
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080862
LWAMS-101-M8-30-ANI
M8
30
101
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080878
LWAMS-101-M8-35-ANI
M8
35
101
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080887
LWAMS-101-M8-40-ANI
M8
40
101
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080896
LWAMS-101-M8-50-ANI
M8
50
101
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080905
LWAMS-101-M8-60-ANI
M8
60
101
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080914
LWAMS-63-M5-16-ANI
M5
16
63
¥
7,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080923
LWAMS-63-M5-20-ANI
M5
20
63
¥
7,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
22080932
LWAMS-63-M5-25-ANI
M5
25
63
¥
7,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080948
LWAMS-63-M5-30-ANI
M5
30
63
¥
7,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080957
LWAMS-63-M5-35-ANI
M5
35
63
¥
7,270
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080966
LWAMS-63-M5-40-ANI
M5
40
63
¥
7,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080975
LWAMS-63-M5-50-ANI
M5
50
63
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080984
LWAMS-63-M6-16-ANI
M6
16
63
¥
7,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080993
LWAMS-63-M6-20-ANI
M6
20
63
¥
7,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22081002
LWAMS-63-M6-25-ANI
M6
25
63
¥
7,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081018
LWAMS-63-M6-30-ANI
M6
30
63
¥
7,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081027
LWAMS-63-M6-35-ANI
M6
35
63
¥
7,270
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081036
LWAMS-63-M6-40-ANI
M6
40
63
¥
7,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081045
LWAMS-63-M6-50-ANI
M6
50
63
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081054
LWAMS-82-M6-20-ANI
M6
20
82
¥
8,870
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081063
LWAMS-82-M6-25-ANI
M6
25
82
¥
8,870
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081072
LWAMS-82-M6-30-ANI
M6
30
82
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081088
LWAMS-82-M6-35-ANI
M6
35
82
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081097
LWAMS-82-M6-40-ANI
M6
40
82
¥
8,970
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081106
LWAMS-82-M6-50-ANI
M6
50
82
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081115
LWAMS-82-M6-60-ANI
M6
60
82
¥
9,090
¥
9,088
¥
9,997
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081124
LWAMS-82-M8-20-ANI
M8
20
82
¥
8,870
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081133
LWAMS-82-M8-25-ANI
M8
25
82
¥
8,870
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081142
LWAMS-82-M8-30-ANI
M8
30
82
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081158
LWAMS-82-M8-35-ANI
M8
35
82
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081167
LWAMS-82-M8-40-ANI
M8
40
82
¥
8,970
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081176
LWAMS-82-M8-50-ANI
M8
50
82
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081185
LWAMS-82-M8-60-ANI
M8
60
82
¥
9,090
¥
9,088
¥
9,997
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください