曜日別特売

カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)
形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部めねじ内容量1個
全6種類を絞り込む
回し半径(mm)
取付長(mm)
取付穴径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
回し半径(mm)
取付長(mm)
取付穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22081675LWBFS-101-M10-ANI10115M10
9,020
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081684LWBFS-101-M8-ANI10115M8
9,020
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081693LWBFS-63-M5-ANI6310M5
6,380
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081702LWBFS-63-M6-ANI6310M6
6,380
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081718LWBFS-82-M6-ANI8212M6
7,260
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081727LWBFS-82-M8-ANI8212M8
7,260
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする