曜日別特売

クイッククランプナットレバー

クイッククランプナットレバー - NBK(鍋屋バイテック会社)クイッククランプナットレバー - NBK(鍋屋バイテック会社)クイッククランプナットレバー - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類クランプレバー形状T字形取付部めねじ材質(本体)SUM22L内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22081973LQNN-68-M10M1034
4,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081982LQNN-82-M12M1241
5,020
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081998LQNN-98-M16M1649
6,440
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする