NBK(鍋屋バイテック会社)
クランプレバー(めねじ)
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
シリーズ
LDFE
材質(止めネジ)
スティール
内容量
1個
全24種類を絞り込む
寸法R(mm)
45
63
78
92
取付穴径(mm)
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
取付長(mm)
9
11
14
17
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22082183
LDFE-10-BK
21
58
54
14
78
16
36
8
M10
14
78
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22082192
LDFE-10-OR
21
58
54
14
78
16
36
8
M10
14
78
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082208
LDFE-10-RD
21
58
54
14
78
16
36
8
M10
14
78
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082217
LDFE-10-SG
21
58
54
14
78
16
36
8
M10
14
78
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082226
LDFE-12-BK
24
68
64
17
92
19
43
11
M12
17
92
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22082235
LDFE-12-OR
24
68
64
17
92
19
43
11
M12
17
92
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22082244
LDFE-12-RD
24
68
64
17
92
19
43
11
M12
17
92
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082253
LDFE-12-SG
24
68
64
17
92
19
43
11
M12
17
92
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082262
LDFE-4-BK
13
37.5
34
9
45
10
24.5
4
M4
9
45
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082278
LDFE-4-OR
13
37.5
34
9
45
10
24.5
4
M4
9
45
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082287
LDFE-4-RD
13
37.5
34
9
45
10
24.5
4
M4
9
45
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082296
LDFE-4-SG
13
37.5
34
9
45
10
24.5
4
M4
9
45
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082305
LDFE-5-BK
13
37.5
34
9
45
10
24.5
4
M5
9
45
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082314
LDFE-5-OR
13
37.5
34
9
45
10
24.5
4
M5
9
45
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082323
LDFE-5-RD
13
37.5
34
9
45
10
24.5
4
M5
9
45
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082332
LDFE-5-SG
13
37.5
34
9
45
10
24.5
4
M5
9
45
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082348
LDFE-6-BK
13
37.5
34
9
45
10
24.5
4
M6
9
45
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082357
LDFE-6-OR
13
37.5
34
9
45
10
24.5
4
M6
9
45
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082366
LDFE-6-RD
13
37.5
34
9
45
10
24.5
4
M6
9
45
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082375
LDFE-6-SG
13
37.5
34
9
45
10
24.5
4
M6
9
45
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082384
LDFE-8-BK
17.5
49
45
11
63
13.5
31
6.5
M8
11
63
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082393
LDFE-8-OR
17.5
49
45
11
63
13.5
31
6.5
M8
11
63
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082402
LDFE-8-RD
17.5
49
45
11
63
13.5
31
6.5
M8
11
63
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082418
LDFE-8-SG
17.5
49
45
11
63
13.5
31
6.5
M8
11
63
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください