クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき

クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト内容量1個
全192種類を絞り込む
寸法R(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
192種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22082427LDF-10-BK-CBK21585414781637.58M101478
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082436LDF-10-BK-COR21585414781637.58M101478
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082445LDF-10-BK-CSG21585414781637.58M101478
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082454LDF-10-OR-CBK21585414781637.58M101478
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082463LDF-10-OR-COR21585414781637.58M101478
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082472LDF-10-OR-CSG21585414781637.58M101478
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082488LDF-10-RD-CBK21585414781637.58M101478
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082497LDF-10-RD-COR21585414781637.58M101478
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082506LDF-10-RD-CSG21585414781637.58M101478
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082515LDF-10-SG-CBK21585414781637.58M101478
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082524LDF-10-SG-COR21585414781637.58M101478
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082533LDF-10-SG-CSG21585414781637.58M101478
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082542LDF-3-BK-CBK1337.5347451026.54M3745
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082558LDF-3-BK-COR1337.5347451026.54M3745
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082567LDF-3-BK-CSG1337.5347451026.54M3745
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082576LDF-3-OR-CBK1337.5347451026.54M3745
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082585LDF-3-OR-COR1337.5347451026.54M3745
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082594LDF-3-OR-CSG1337.5347451026.54M3745
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082603LDF-3-RD-CBK1337.5347451026.54M3745
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082612LDF-3-RD-COR1337.5347451026.54M3745
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082628LDF-3-RD-CSG1337.5347451026.54M3745
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082637LDF-3-SG-CBK1337.5347451026.54M3745
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082646LDF-3-SG-COR1337.5347451026.54M3745
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082655LDF-3-SG-CSG1337.5347451026.54M3745
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082664LDF-4-BK-CBK1337.5349451026.54M4945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082673LDF-4-BK-COR1337.5349451026.54M4945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082682LDF-4-BK-CSG1337.5349451026.54M4945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082698LDF-4-OR-CBK1337.5349451026.54M4945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082707LDF-4-OR-COR1337.5349451026.54M4945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082716LDF-4-OR-CSG1337.5349451026.54M4945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082725LDF-4-RD-CBK1337.5349451026.54M4945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082734LDF-4-RD-COR1337.5349451026.54M4945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082743LDF-4-RD-CSG1337.5349451026.54M4945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082752LDF-4-SG-CBK1337.5349451026.54M4945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082768LDF-4-SG-COR1337.5349451026.54M4945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082777LDF-4-SG-CSG1337.5349451026.54M4945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082786LDF-5-BK-CBK1337.5349451026.54M5945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082795LDF-5-BK-COR1337.5349451026.54M5945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082804LDF-5-BK-CSG1337.5349451026.54M5945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082813LDF-5-OR-CBK1337.5349451026.54M5945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082822LDF-5-OR-COR1337.5349451026.54M5945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082838LDF-5-OR-CSG1337.5349451026.54M5945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082847LDF-5-RD-CBK1337.5349451026.54M5945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082856LDF-5-RD-COR1337.5349451026.54M5945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082865LDF-5-RD-CSG1337.5349451026.54M5945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082874LDF-5-SG-CBK1337.5349451026.54M5945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082883LDF-5-SG-COR1337.5349451026.54M5945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082892LDF-5-SG-CSG1337.5349451026.54M5945
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082908LDF-6B-BK-CBK17.54945116313.532.56.5M61163
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22082917LDF-6B-BK-COR17.54945116313.532.56.5M61163
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする