ステンレスアーチ取っ手

ステンレスアーチ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスアーチ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスアーチ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスアーチ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容荷重(N)1000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法R(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22087923UARCS-20-1602051-1605.39.438185
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
22087932UARCS-20-1922051-1925.39.438221
15,100
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22087948UARFS-20-1602051185160--38-
12,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22087957UARFS-20-1922051221192--38-
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする