NBK(鍋屋バイテック会社)
ステンレスキャビネット取っ手
材質
ステンレス
表面処理
ショットブラスト
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法R(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22088115
UACS-20-112
20
49
112
5.4
9.5
36
125
¥
6,030
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22088124
UACS-20-128
20
51
128
5.4
9.5
38
141
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22088133
UACS-20-160
20
51
160
5.4
9.5
38
173
¥
7,630
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください