NBK(鍋屋バイテック会社)
ステンレスハンドノブ
材質(本体)
(ステンレス)SUS304
種類
丸形
寸法s(mm)
4.5
材質(取付部)
(ステンレス)SUS304
内容量
1個
全22種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
20
24
28
ねじの呼び
M5
M6
M8
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
取付部
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22088142
KDHFS-20-M5
24
20
14
めねじ
M5
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088158
KDHFS-20-M5-HP
24
20
14
めねじ
M5
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088167
KDHFS-24-M6
38
24
16
めねじ
M6
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088176
KDHFS-24-M6-HP
38
24
16
めねじ
M6
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088185
KDHFS-28-M8
58
28
18
めねじ
M8
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088194
KDHFS-28-M8-HP
58
28
18
めねじ
M8
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088203
KDHMS-20-M5-10
26
20
14
おねじ(段付)
M5
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088212
KDHMS-20-M5-10-HP
28
20
14
おねじ(段付)
M5
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088228
KDHMS-20-M5-16
26
20
14
おねじ(段付)
M5
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088237
KDHMS-20-M5-16-HP
28
20
14
おねじ(段付)
M5
¥
4,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088246
KDHMS-24-M6-16
42
24
16
おねじ(段付)
M6
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22088255
KDHMS-24-M6-16-HP
42
24
16
おねじ(段付)
M6
¥
4,530
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088264
KDHMS-24-M6-20
44
24
16
おねじ(段付)
M6
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088273
KDHMS-24-M6-20-HP
44
24
16
おねじ(段付)
M6
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088282
KDHMS-24-M6-25
46
24
16
おねじ(段付)
M6
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088298
KDHMS-24-M6-25-HP
46
24
16
おねじ(段付)
M6
¥
5,020
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088307
KDHMS-28-M8-16
67
28
18
おねじ(段付)
M8
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088316
KDHMS-28-M8-16-HP
67
28
18
おねじ(段付)
M8
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088325
KDHMS-28-M8-20
69
28
18
おねじ(段付)
M8
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088334
KDHMS-28-M8-20-HP
69
28
18
おねじ(段付)
M8
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088343
KDHMS-28-M8-30
72
28
18
おねじ(段付)
M8
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088352
KDHMS-28-M8-30-HP
72
28
18
おねじ(段付)
M8
¥
6,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください