NBK(鍋屋バイテック会社)
ステンレス回転グリップ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22088368
GIRS-18-M6-SS
11
71
13
45
20
5
M6
¥
2,090
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22088377
GIRS-20-M8-SS
13
76
15
50
20
5
M8
¥
2,490
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22088386
GIRS-24-M10-SS
17
92
19
65
20
6
M10
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください