NBK(鍋屋バイテック会社)
スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ
(1件のレビュー)
ねじ規格
並目
内容量
1個
バスケットに入れる
118
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法M(並目)
寸法d1(mm)
寸法e(mm)
ねじピッチ
キャップ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22088553
SGT-M10-45-STP20
5
20
11
45
M10
M10
15
3.6
1.5
-
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22088562
SGT-M10-45-STP20-A
5
20
10
45
M10
M10
18
2.6
1.5
0
¥
1,190
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088578
SGT-M10-45-STP20-K
5
23
11.5
45
M10
M10
18
2.6
1.5
1
¥
1,390
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088587
SGT-M10-45-STP25
5
25
13
45
M10
M10
18
4.5
1.5
-
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088596
SGT-M10-45-STP25-A
5
25
11
45
M10
M10
21
2.9
1.5
0
¥
1,340
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088605
SGT-M10-45-STP25-K
5
28
12.5
45
M10
M10
21
2.9
1.5
1
¥
1,530
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088614
SGT-M10-50-STP20
5
20
11
50
M10
M10
15
3.6
1.5
-
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088623
SGT-M10-50-STP20-A
5
20
10
50
M10
M10
18
2.6
1.5
0
¥
1,190
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088632
SGT-M10-50-STP20-K
5
23
11.5
50
M10
M10
18
2.6
1.5
1
¥
1,390
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088648
SGT-M10-50-STP25
5
25
13
50
M10
M10
18
4.5
1.5
-
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088657
SGT-M10-50-STP25-A
5
25
11
50
M10
M10
21
2.9
1.5
0
¥
1,340
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088666
SGT-M10-50-STP25-K
5
28
12.5
50
M10
M10
21
2.9
1.5
1
¥
1,530
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088675
SGT-M10-55-STP20
5
20
11
55
M10
M10
15
3.6
1.5
-
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088684
SGT-M10-55-STP20-A
5
20
10
55
M10
M10
18
2.6
1.5
0
¥
1,190
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088693
SGT-M10-55-STP20-K
5
23
11.5
55
M10
M10
18
2.6
1.5
1
¥
1,390
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088702
SGT-M10-55-STP25
5
25
13
55
M10
M10
18
4.5
1.5
-
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088718
SGT-M10-55-STP25-A
5
25
11
55
M10
M10
21
2.9
1.5
0
¥
1,340
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088727
SGT-M10-55-STP25-K
5
28
12.5
55
M10
M10
21
2.9
1.5
1
¥
1,530
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088736
SGT-M10-60-STP20
5
20
11
60
M10
M10
15
3.6
1.5
-
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088745
SGT-M10-60-STP20-A
5
20
10
60
M10
M10
18
2.6
1.5
0
¥
1,190
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088754
SGT-M10-60-STP20-K
5
23
11.5
60
M10
M10
18
2.6
1.5
1
¥
1,390
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088763
SGT-M10-60-STP25
5
25
13
60
M10
M10
18
4.5
1.5
-
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088772
SGT-M10-60-STP25-A
5
25
11
60
M10
M10
21
2.9
1.5
0
¥
1,340
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088788
SGT-M10-60-STP25-K
5
28
12.5
60
M10
M10
21
2.9
1.5
1
¥
1,530
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088797
SGT-M10-65-STP20
5
20
11
65
M10
M10
15
3.6
1.5
-
¥
1,160
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088806
SGT-M10-65-STP20-A
5
20
10
65
M10
M10
18
2.6
1.5
0
¥
1,270
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088815
SGT-M10-65-STP20-K
5
23
11.5
65
M10
M10
18
2.6
1.5
1
¥
1,470
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088824
SGT-M10-65-STP25
5
25
13
65
M10
M10
18
4.5
1.5
-
¥
1,280
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088833
SGT-M10-65-STP25-A
5
25
11
65
M10
M10
21
2.9
1.5
0
¥
1,420
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088842
SGT-M10-65-STP25-K
5
28
12.5
65
M10
M10
21
2.9
1.5
1
¥
1,610
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088858
SGT-M10-80-STP20
5
20
11
80
M10
M10
15
3.6
1.5
-
¥
1,190
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088867
SGT-M10-80-STP20-A
5
20
10
80
M10
M10
18
2.6
1.5
0
¥
1,300
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088876
SGT-M10-80-STP20-K
5
23
11.5
80
M10
M10
18
2.6
1.5
1
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088885
SGT-M10-80-STP25
5
25
13
80
M10
M10
18
4.5
1.5
-
¥
1,310
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088894
SGT-M10-80-STP25-A
5
25
11
80
M10
M10
21
2.9
1.5
0
¥
1,450
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088903
SGT-M10-80-STP25-K
5
28
12.5
80
M10
M10
21
2.9
1.5
1
¥
1,640
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088912
SGT-M12-100-STP20
6
20
11
100
M12
M12
15
3.6
1.75
-
¥
1,360
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22088928
SGT-M12-100-STP20-A
6
20
10
100
M12
M12
18
2.6
1.75
0
¥
1,470
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088937
SGT-M12-100-STP20-K
6
23
11.5
100
M12
M12
18
2.6
1.75
1
¥
1,670
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088946
SGT-M12-100-STP25
6
25
13
100
M12
M12
18
4.5
1.75
-
¥
1,480
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22088955
SGT-M12-100-STP25-A
6
25
11
100
M12
M12
21
2.9
1.75
0
¥
1,620
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088964
SGT-M12-100-STP25-K
6
28
12.5
100
M12
M12
21
2.9
1.75
1
¥
1,810
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088973
SGT-M12-50-STP20
6
20
11
50
M12
M12
15
3.6
1.75
-
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088982
SGT-M12-50-STP20-A
6
20
10
50
M12
M12
18
2.6
1.75
0
¥
1,250
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088998
SGT-M12-50-STP20-K
6
23
11.5
50
M12
M12
18
2.6
1.75
1
¥
1,450
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089007
SGT-M12-50-STP25
6
25
13
50
M12
M12
18
4.5
1.75
-
¥
1,260
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089016
SGT-M12-50-STP25-A
6
25
11
50
M12
M12
21
2.9
1.75
0
¥
1,400
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089025
SGT-M12-50-STP25-K
6
28
12.5
50
M12
M12
21
2.9
1.75
1
¥
1,590
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089034
SGT-M12-60-STP20
6
20
11
60
M12
M12
15
3.6
1.75
-
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089043
SGT-M12-60-STP20-A
6
20
10
60
M12
M12
18
2.6
1.75
0
¥
1,250
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ