NBK(鍋屋バイテック会社)
スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ
ねじ規格
並目
内容量
1個
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法M(並目)
寸法d1(mm)
寸法e(mm)
寸法h(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22089734
SGB-M10-40-SBP18
5
18
9.2
40
M10
M10
10.8
3.8
2.5
1.5
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089743
SGB-M10-40-SBP21
5
21
10
40
M10
M10
12.8
4.3
3
1.5
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089752
SGB-M10-40-SBP25
5
25
10.5
40
M10
M10
13
4.6
3
1.5
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089768
SGB-M10-40-SBP32
5
32
11
40
M10
M10
14
5
3
1.5
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089777
SGB-M10-40-SBP40
5
40
13
40
M10
M10
16
7
4
1.5
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089786
SGB-M10-50-SBP18
5
18
9.2
50
M10
M10
10.8
3.8
2.5
1.5
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089795
SGB-M10-50-SBP21
5
21
10
50
M10
M10
12.8
4.3
3
1.5
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089804
SGB-M10-50-SBP25
5
25
10.5
50
M10
M10
13
4.6
3
1.5
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22089813
SGB-M10-50-SBP32
5
32
11
50
M10
M10
14
5
3
1.5
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089822
SGB-M10-50-SBP40
5
40
13
50
M10
M10
16
7
4
1.5
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089838
SGB-M10-63-SBP18
5
18
9.2
63
M10
M10
10.8
3.8
2.5
1.5
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22089847
SGB-M10-63-SBP21
5
21
10
63
M10
M10
12.8
4.3
3
1.5
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089856
SGB-M10-63-SBP25
5
25
10.5
63
M10
M10
13
4.6
3
1.5
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22089865
SGB-M10-63-SBP32
5
32
11
63
M10
M10
14
5
3
1.5
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089874
SGB-M10-63-SBP40
5
40
13
63
M10
M10
16
7
4
1.5
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089883
SGB-M10-80-SBP18
5
18
9.2
80
M10
M10
10.8
3.8
2.5
1.5
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22089892
SGB-M10-80-SBP21
5
21
10
80
M10
M10
12.8
4.3
3
1.5
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089908
SGB-M10-80-SBP25
5
25
10.5
80
M10
M10
13
4.6
3
1.5
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089917
SGB-M10-80-SBP32
5
32
11
80
M10
M10
14
5
3
1.5
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089926
SGB-M10-80-SBP40
5
40
13
80
M10
M10
16
7
4
1.5
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089935
SGB-M12-100-SBP21
6
21
10
100
M12
M12
12.8
3.4
3
1.75
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089944
SGB-M12-100-SBP25
6
25
10.5
100
M12
M12
13
3.6
3
1.75
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22089953
SGB-M12-100-SBP32
6
32
11
100
M12
M12
14
4.2
3
1.75
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089962
SGB-M12-100-SBP40
6
40
13
100
M12
M12
16
6.2
4
1.75
¥
1,090
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089978
SGB-M12-40-SBP21
6
21
10
40
M12
M12
12.8
3.4
3
1.75
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089987
SGB-M12-40-SBP25
6
25
10.5
40
M12
M12
13
3.6
3
1.75
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22089996
SGB-M12-40-SBP32
6
32
11
40
M12
M12
14
4.2
3
1.75
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090005
SGB-M12-40-SBP40
6
40
13
40
M12
M12
16
6.2
4
1.75
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22090014
SGB-M12-63-SBP21
6
21
10
63
M12
M12
12.8
3.4
3
1.75
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22090023
SGB-M12-63-SBP25
6
25
10.5
63
M12
M12
13
3.6
3
1.75
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090032
SGB-M12-63-SBP32
6
32
11
63
M12
M12
14
4.2
3
1.75
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090048
SGB-M12-63-SBP40
6
40
13
63
M12
M12
16
6.2
4
1.75
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090057
SGB-M12-80-SBP21
6
21
10
80
M12
M12
12.8
3.4
3
1.75
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090066
SGB-M12-80-SBP25
6
25
10.5
80
M12
M12
13
3.6
3
1.75
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090075
SGB-M12-80-SBP32
6
32
11
80
M12
M12
14
4.2
3
1.75
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090084
SGB-M12-80-SBP40
6
40
13
80
M12
M12
16
6.2
4
1.75
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090093
SGB-M6-30-SBP15
3
15
7.6
30
M6
M6
8.6
3.6
2.5
1
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22090102
SGB-M6-30-SBP18
3
18
9.2
30
M6
M6
10.8
5.2
2.5
1
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090118
SGB-M6-30-SBP21
3
21
10
30
M6
M6
12.8
6
3
1
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090127
SGB-M6-30-SBP25
3
25
10.5
30
M6
M6
13
6.5
3
1
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090136
SGB-M6-30-SBP32
3
32
11
30
M6
M6
14
7
3
1
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090145
SGB-M6-40-SBP15
3
15
7.6
40
M6
M6
8.6
3.6
2.5
1
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090154
SGB-M6-40-SBP18
3
18
9.2
40
M6
M6
10.8
5.2
2.5
1
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090163
SGB-M6-40-SBP21
3
21
10
40
M6
M6
12.8
6
3
1
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22090172
SGB-M6-40-SBP25
3
25
10.5
40
M6
M6
13
6.5
3
1
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090188
SGB-M6-40-SBP32
3
32
11
40
M6
M6
14
7
3
1
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090197
SGB-M6-50-SBP15
3
15
7.6
50
M6
M6
8.6
3.6
2.5
1
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090206
SGB-M6-50-SBP18
3
18
9.2
50
M6
M6
10.8
5.2
2.5
1
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090215
SGB-M6-50-SBP21
3
21
10
50
M6
M6
12.8
6
3
1
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090224
SGB-M6-50-SBP25
3
25
10.5
50
M6
M6
13
6.5
3
1
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ