NBK(鍋屋バイテック会社)
スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ
(1件のレビュー)
ねじ規格
並目
内容量
1個
バスケットに入れる
132
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法M(並目)
寸法d1(mm)
寸法e(mm)
寸法h(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22090495
SGBS-M10-40-SBP18
5
18
9.2
40
M10
M10
10.8
3.8
2.5
1.5
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090504
SGBS-M10-40-SBP21
5
21
10
40
M10
M10
12.8
4.3
3
1.5
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090513
SGBS-M10-40-SBP25
5
25
10.5
40
M10
M10
13
4.6
3
1.5
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090522
SGBS-M10-40-SBP32
5
32
11
40
M10
M10
14
5
3
1.5
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090538
SGBS-M10-40-SBP40
5
40
13
40
M10
M10
16
7
4
1.5
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090547
SGBS-M10-40-SBPS21
5
21
10
40
M10
M10
12.8
4.3
3
1.5
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090556
SGBS-M10-40-SBPS25
5
25
10.5
40
M10
M10
13
4.6
3
1.5
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090565
SGBS-M10-40-SBPS32
5
32
11
40
M10
M10
14
5
3
1.5
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090574
SGBS-M10-40-SBPS40
5
40
13
40
M10
M10
16
7
4
1.5
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090583
SGBS-M10-50-SBP18
5
18
9.2
50
M10
M10
10.8
3.8
2.5
1.5
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090592
SGBS-M10-50-SBP21
5
21
10
50
M10
M10
12.8
4.3
3
1.5
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090608
SGBS-M10-50-SBP25
5
25
10.5
50
M10
M10
13
4.6
3
1.5
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090617
SGBS-M10-50-SBP32
5
32
11
50
M10
M10
14
5
3
1.5
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090626
SGBS-M10-50-SBP40
5
40
13
50
M10
M10
16
7
4
1.5
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090635
SGBS-M10-50-SBPS21
5
21
10
50
M10
M10
12.8
4.3
3
1.5
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090644
SGBS-M10-50-SBPS25
5
25
10.5
50
M10
M10
13
4.6
3
1.5
¥
2,090
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090653
SGBS-M10-50-SBPS32
5
32
11
50
M10
M10
14
5
3
1.5
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090662
SGBS-M10-50-SBPS40
5
40
13
50
M10
M10
16
7
4
1.5
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090678
SGBS-M10-63-SBP18
5
18
9.2
63
M10
M10
10.8
3.8
2.5
1.5
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090687
SGBS-M10-63-SBP21
5
21
10
63
M10
M10
12.8
4.3
3
1.5
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090696
SGBS-M10-63-SBP25
5
25
10.5
63
M10
M10
13
4.6
3
1.5
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090705
SGBS-M10-63-SBP32
5
32
11
63
M10
M10
14
5
3
1.5
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090714
SGBS-M10-63-SBP40
5
40
13
63
M10
M10
16
7
4
1.5
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090723
SGBS-M10-63-SBPS21
5
21
10
63
M10
M10
12.8
4.3
3
1.5
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090732
SGBS-M10-63-SBPS25
5
25
10.5
63
M10
M10
13
4.6
3
1.5
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090748
SGBS-M10-63-SBPS32
5
32
11
63
M10
M10
14
5
3
1.5
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090757
SGBS-M10-63-SBPS40
5
40
13
63
M10
M10
16
7
4
1.5
¥
3,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090766
SGBS-M10-80-SBP18
5
18
9.2
80
M10
M10
10.8
3.8
2.5
1.5
¥
1,090
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090775
SGBS-M10-80-SBP21
5
21
10
80
M10
M10
12.8
4.3
3
1.5
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090784
SGBS-M10-80-SBP25
5
25
10.5
80
M10
M10
13
4.6
3
1.5
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090793
SGBS-M10-80-SBP32
5
32
11
80
M10
M10
14
5
3
1.5
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090802
SGBS-M10-80-SBP40
5
40
13
80
M10
M10
16
7
4
1.5
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090818
SGBS-M10-80-SBPS21
5
21
10
80
M10
M10
12.8
4.3
3
1.5
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22090827
SGBS-M10-80-SBPS25
5
25
10.5
80
M10
M10
13
4.6
3
1.5
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090836
SGBS-M10-80-SBPS32
5
32
11
80
M10
M10
14
5
3
1.5
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090845
SGBS-M10-80-SBPS40
5
40
13
80
M10
M10
16
7
4
1.5
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090854
SGBS-M12-100-SBP21
6
21
10
100
M12
M12
12.8
3.4
3
1.75
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090863
SGBS-M12-100-SBP25
6
25
10.5
100
M12
M12
13
3.6
3
1.75
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090872
SGBS-M12-100-SBP32
6
32
11
100
M12
M12
14
4.2
3
1.75
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090888
SGBS-M12-100-SBP40
6
40
13
100
M12
M12
16
6.2
4
1.75
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090897
SGBS-M12-100-SBPS21
6
21
10
100
M12
M12
12.8
3.4
3
1.75
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090906
SGBS-M12-100-SBPS25
6
25
10.5
100
M12
M12
13
3.6
3
1.75
¥
3,190
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090915
SGBS-M12-100-SBPS32
6
32
11
100
M12
M12
14
4.2
3
1.75
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090924
SGBS-M12-100-SBPS40
6
40
13
100
M12
M12
16
6.2
4
1.75
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090933
SGBS-M12-40-SBP21
6
21
10
40
M12
M12
12.8
3.4
3
1.75
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090942
SGBS-M12-40-SBP25
6
25
10.5
40
M12
M12
13
3.6
3
1.75
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090958
SGBS-M12-40-SBP32
6
32
11
40
M12
M12
14
4.2
3
1.75
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090967
SGBS-M12-40-SBP40
6
40
13
40
M12
M12
16
6.2
4
1.75
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090976
SGBS-M12-40-SBPS21
6
21
10
40
M12
M12
12.8
3.4
3
1.75
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22090985
SGBS-M12-40-SBPS25
6
25
10.5
40
M12
M12
13
3.6
3
1.75
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ