NBK(鍋屋バイテック会社)
スリーロブノブ(めねじ)
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅
取付部
めねじ
色
(ノブ)黒
種類
多角形
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法Lf(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22091974
KGTF-34-M5
34
9
17
20
12
M5
9
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22091983
KGTF-34-M6
34
9
17
20
12
M6
9
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22091992
KGTF-34-M8
34
9
17
20
12
M8
9
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092008
KGTF-45-M10
45
16
25
27
18
M10
16
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22092017
KGTF-45-M6
45
13
25
27
18
M6
13
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092026
KGTF-45-M8
45
15
25
27
18
M8
15
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092035
KGTF-65-M10
65
16
30
36
25
M10
16
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22092044
KGTF-65-M12
65
18
30
36
25
M12
18
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092053
KGTF-65-M8
65
15
30
36
25
M8
15
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092062
KGTF-85-M10
85
16
35
43
30
M10
16
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092078
KGTF-85-M12
85
18
35
43
30
M12
18
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092087
KGTF-85-M16
85
20
35
43
30
M16
20
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092096
KGTF-85-M8
85
15
35
43
30
M8
15
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください