NBK(鍋屋バイテック会社)
セブンロブノブ - パッドつき
材質(本体)
ナイロン6
種類
多角形
取付部
おねじ(段付)
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22092105
KSPMS-25-M5-10-BR
(ノブ)つや消し黒
7
1
25
3
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092114
KSPMS-25-M5-10-PL
(ノブ)つや消し黒、(パッド)白
7
0.5
25
3
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092123
KSPMS-25-M5-15-BR
(ノブ)つや消し黒
8
1
25
3
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092132
KSPMS-25-M5-15-PL
(ノブ)つや消し黒、(パッド)白
8
0.5
25
3
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092148
KSPMS-25-M5-20-BR
(ノブ)つや消し黒
9
1
25
3
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092157
KSPMS-25-M5-20-PL
(ノブ)つや消し黒、(パッド)白
9
0.5
25
3
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092166
KSPMS-25-M5-25-BR
(ノブ)つや消し黒
10
1
25
3
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092175
KSPMS-25-M5-25-PL
(ノブ)つや消し黒、(パッド)白
10
0.5
25
3
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092184
KSPMS-32-M6-10-BR
(ノブ)つや消し黒
10
1.3
32
3.5
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092193
KSPMS-32-M6-10-PL
(ノブ)つや消し黒、(パッド)白
10
1
32
4
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092202
KSPMS-32-M6-16-BR
(ノブ)つや消し黒
11
1.3
32
3.5
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092218
KSPMS-32-M6-16-PL
(ノブ)つや消し黒、(パッド)白
11
1
32
4
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092227
KSPMS-32-M6-20-BR
(ノブ)つや消し黒
12
1.3
32
3.5
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092236
KSPMS-32-M6-20-PL
(ノブ)つや消し黒、(パッド)白
12
1
32
4
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092245
KSPMS-32-M6-25-BR
(ノブ)つや消し黒
13
1.3
32
3.5
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092254
KSPMS-32-M6-25-PL
(ノブ)つや消し黒、(パッド)白
13
1
32
4
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092263
KSPMS-32-M6-30-BR
(ノブ)つや消し黒
14
1.3
32
3.5
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092272
KSPMS-32-M6-30-PL
(ノブ)つや消し黒、(パッド)白
14
1
32
4
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092288
KSPMS-40-M8-20-BR
(ノブ)つや消し黒
25
1.6
40
5
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092297
KSPMS-40-M8-20-PL
(ノブ)つや消し黒、(パッド)白
24
1.5
40
6
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22092306
KSPMS-40-M8-25-BR
(ノブ)つや消し黒
26
1.6
40
5
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092315
KSPMS-40-M8-25-PL
(ノブ)つや消し黒、(パッド)白
25
1.5
40
6
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092324
KSPMS-40-M8-30-BR
(ノブ)つや消し黒
28
1.6
40
5
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22092333
KSPMS-40-M8-30-PL
(ノブ)つや消し黒、(パッド)白
27
1.5
40
6
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22092342
KSPMS-40-M8-40-BR
(ノブ)つや消し黒
31
1.6
40
5
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22092358
KSPMS-40-M8-40-PL
(ノブ)つや消し黒、(パッド)白
30
1.5
40
6
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092367
KSPMS-50-M10-20-BR
(ノブ)つや消し黒
45
1.9
50
6.5
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092376
KSPMS-50-M10-20-PL
(ノブ)つや消し黒、(パッド)白
43
2
50
8
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092385
KSPMS-50-M10-25-BR
(ノブ)つや消し黒
47
1.9
50
6.5
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092394
KSPMS-50-M10-25-PL
(ノブ)つや消し黒、(パッド)白
45
2
50
8
¥
1,070
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092403
KSPMS-50-M10-30-BR
(ノブ)つや消し黒
50
1.9
50
6.5
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092412
KSPMS-50-M10-30-PL
(ノブ)つや消し黒、(パッド)白
47
2
50
8
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092428
KSPMS-50-M10-45-BR
(ノブ)つや消し黒
58
1.9
50
6.5
¥
1,170
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092437
KSPMS-50-M10-45-PL
(ノブ)つや消し黒、(パッド)白
55
2
50
8
¥
1,230
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092446
KSPMS-50-M10-55-BR
(ノブ)つや消し黒
63
1.9
50
6.5
¥
1,170
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22092455
KSPMS-50-M10-55-PL
(ノブ)つや消し黒、(パッド)白
60
2
50
8
¥
1,230
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください