曜日別特売

セブンロブノブ(めねじ)

セブンロブノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類多角形内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法Lf(mm)
寸法d(Φmm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
材質(本体)
材質(取付部)
取付長(mm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22093207KSFA-40-K8-HP40131412M8アルミニウム合金アルミニウム合金13めねじ・貫通穴
2,890
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093216KSFA-40-K8-MT40131412M8アルミニウム合金アルミニウム合金13めねじ・貫通穴
1,690
1,688
1,857(税込)
4日以内出荷
返品不可
22093225KSFA-40-M8-HP40151412M8アルミニウム合金アルミニウム合金15めねじ
2,890
2,888
3,177(税込)
翌々日出荷
返品不可
22093234KSFA-40-M8-MT40151412M8アルミニウム合金アルミニウム合金15めねじ
1,690
1,688
1,857(税込)
翌々日出荷
返品不可
22093243KSFA-50-K10-HP50161815M10アルミニウム合金アルミニウム合金16めねじ・貫通穴
3,480
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093252KSFA-50-K10-MT50161815M10アルミニウム合金アルミニウム合金16めねじ・貫通穴
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
22093268KSFA-50-M10-HP50181815M10アルミニウム合金アルミニウム合金18めねじ
3,480
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093277KSFA-50-M10-MT50181815M10アルミニウム合金アルミニウム合金18めねじ
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
22093286KSFA-63-K12-HP63202019M12アルミニウム合金アルミニウム合金20めねじ・貫通穴
3,960
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
22093295KSFA-63-K12-MT63202019M12アルミニウム合金アルミニウム合金20めねじ・貫通穴
2,680
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
22093304KSFA-63-M12-HP63222019M12アルミニウム合金アルミニウム合金22めねじ
3,960
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093313KSFA-63-M12-MT63222019M12アルミニウム合金アルミニウム合金22めねじ
2,680
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093322KSFA-80-K16-HP80202523M16アルミニウム合金アルミニウム合金20めねじ・貫通穴
5,790
5,788
6,367(税込)
4日以内出荷
返品不可
22093338KSFA-80-K16-MT80202523M16アルミニウム合金アルミニウム合金20めねじ・貫通穴
4,150
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
22093347KSFA-80-M16-HP80282523M16アルミニウム合金アルミニウム合金28めねじ
5,790
5,788
6,367(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093356KSFA-80-M16-MT80282523M16アルミニウム合金アルミニウム合金28めねじ
4,150
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
22093365KSFS-32-K6-NI3210129M6SCS13(SUS304相当)SCS13(SUS304相当)10めねじ・貫通穴
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
22093374KSFS-32-M6-NI32121210M6SCS13(SUS304相当)SCS13(SUS304相当)12めねじ
2,040
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
22093383KSFS-40-K8-NI40131412M8SCS13(SUS304相当)SCS13(SUS304相当)13めねじ・貫通穴
3,190
3,188
3,507(税込)
4日以内出荷
返品不可
22093392KSFS-40-M8-NI40151413M8SCS13(SUS304相当)SCS13(SUS304相当)15めねじ
2,470
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22093408KSFS-50-K10-NI50161815M10SCS13(SUS304相当)SCS13(SUS304相当)16めねじ・貫通穴
4,370
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
22093417KSFS-50-M10-NI50181817M10SCS13(SUS304相当)SCS13(SUS304相当)18めねじ
3,350
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22093426KSFS-63-K12-NI63202019M12SCS13(SUS304相当)SCS13(SUS304相当)20めねじ・貫通穴
5,820
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22093435KSFS-63-M12-NI63222021M12SCS13(SUS304相当)SCS13(SUS304相当)22めねじ
5,510
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする