曜日別特売

セブンロブノブ(リーマ穴)

セブンロブノブ(リーマ穴) - NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(リーマ穴) - NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(リーマ穴) - NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(リーマ穴) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
表面処理(本体)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22093444KSRA-40-R8-HP33研磨15
2,890
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093453KSRA-40-R8-MT33マット調仕上げ15
1,690
1,688
1,857(税込)
4日以内出荷
返品不可
22093462KSRA-50-R10-HP61研磨18
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
22093478KSRA-50-R10-MT61マット調仕上げ18
2,100
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093487KSRA-63-R12-HP118研磨22
3,960
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093496KSRA-63-R12-MT118マット調仕上げ22
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
22093505KSRA-80-R16-HP231研磨28
5,790
5,788
6,367(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093514KSRA-80-R16-MT231マット調仕上げ28
4,150
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする