NBK(鍋屋バイテック会社)
テンションレバー(おねじ)
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
内容量
1個
全152種類を絞り込む
取付穴径(mm)
選択してください
M8
M10
M12
M16
M20
取付長(mm)
選択してください
12
16
20
25
32
40
50
63
80
回し半径(mm)
選択してください
65
70.5
89
95.5
100.5
109
115.5
124.5
130
140.5
材質(本体)
SUM22L
SUS303
152種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22093952
LNTM-21-M10-20-D
8
20
21
39.5
35.5
20
70.5
13.5
31
1
M10
20
70.5
SUM22L
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093968
LNTM-21-M10-20-E
8
20
21
63
59
20
65
13.5
33.5
1
M10
20
65
SUM22L
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22093977
LNTM-21-M10-25-D
8
20
21
39.5
35.5
25
70.5
13.5
31
1
M10
25
70.5
SUM22L
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093986
LNTM-21-M10-25-E
8
20
21
63
59
25
65
13.5
33.5
1
M10
25
65
SUM22L
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093995
LNTM-21-M10-32-D
8
20
21
39.5
35.5
32
70.5
13.5
31
1
M10
32
70.5
SUM22L
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094004
LNTM-21-M10-32-E
8
20
21
63
59
32
65
13.5
33.5
1
M10
32
65
SUM22L
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094013
LNTM-21-M10-40-D
8
20
21
39.5
35.5
40
70.5
13.5
31
1
M10
40
70.5
SUM22L
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094022
LNTM-21-M10-40-E
8
20
21
63
59
40
65
13.5
33.5
1
M10
40
65
SUM22L
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094038
LNTM-21-M10-50-D
8
20
21
39.5
35.5
50
70.5
13.5
31
1
M10
50
70.5
SUM22L
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094047
LNTM-21-M10-50-E
8
20
21
63
59
50
65
13.5
33.5
1
M10
50
65
SUM22L
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094056
LNTM-21-M10-63-D
8
20
21
39.5
35.5
63
70.5
13.5
31
1
M10
63
70.5
SUM22L
¥
4,790
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094065
LNTM-21-M10-63-E
8
20
21
63
59
63
65
13.5
33.5
1
M10
63
65
SUM22L
¥
4,790
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094074
LNTM-21-M10-80-D
8
20
21
39.5
35.5
80
70.5
13.5
31
1
M10
80
70.5
SUM22L
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094083
LNTM-21-M10-80-E
8
20
21
63
59
80
65
13.5
33.5
1
M10
80
65
SUM22L
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094092
LNTM-21-M8-12-D
8
20
21
39.5
35.5
12
70.5
13.5
31
1
M8
12
70.5
SUM22L
¥
4,530
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094108
LNTM-21-M8-12-E
8
20
21
63
59
12
65
13.5
33.5
1
M8
12
65
SUM22L
¥
4,530
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094117
LNTM-21-M8-16-D
8
20
21
39.5
35.5
16
70.5
13.5
31
1
M8
16
70.5
SUM22L
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094126
LNTM-21-M8-16-E
8
20
21
63
59
16
65
13.5
33.5
1
M8
16
65
SUM22L
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094135
LNTM-21-M8-20-D
8
20
21
39.5
35.5
20
70.5
13.5
31
1
M8
20
70.5
SUM22L
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094144
LNTM-21-M8-20-E
8
20
21
63
59
20
65
13.5
33.5
1
M8
20
65
SUM22L
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094153
LNTM-21-M8-25-D
8
20
21
39.5
35.5
25
70.5
13.5
31
1
M8
25
70.5
SUM22L
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22094162
LNTM-21-M8-25-E
8
20
21
63
59
25
65
13.5
33.5
1
M8
25
65
SUM22L
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094178
LNTM-21-M8-32-D
8
20
21
39.5
35.5
32
70.5
13.5
31
1
M8
32
70.5
SUM22L
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094187
LNTM-21-M8-32-E
8
20
21
63
59
32
65
13.5
33.5
1
M8
32
65
SUM22L
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094196
LNTM-21-M8-40-D
8
20
21
39.5
35.5
40
70.5
13.5
31
1
M8
40
70.5
SUM22L
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094205
LNTM-21-M8-40-E
8
20
21
63
59
40
65
13.5
33.5
1
M8
40
65
SUM22L
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22094214
LNTM-21-M8-50-D
8
20
21
39.5
35.5
50
70.5
13.5
31
1
M8
50
70.5
SUM22L
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22094223
LNTM-21-M8-50-E
8
20
21
63
59
50
65
13.5
33.5
1
M8
50
65
SUM22L
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094232
LNTM-21-M8-63-D
8
20
21
39.5
35.5
63
70.5
13.5
31
1
M8
63
70.5
SUM22L
¥
4,790
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094248
LNTM-21-M8-63-E
8
20
21
63
59
63
65
13.5
33.5
1
M8
63
65
SUM22L
¥
4,790
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094257
LNTM-24-M10-16-D
10
25
24
47.5
43
16
95.5
16
37
2.5
M10
16
95.5
SUM22L
¥
4,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094266
LNTM-24-M10-16-E
10
25
24
79.5
75
16
89
16
40
2.5
M10
16
89
SUM22L
¥
4,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094275
LNTM-24-M10-20-D
10
25
24
47.5
43
20
95.5
16
37
2.5
M10
20
95.5
SUM22L
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094284
LNTM-24-M10-20-E
10
25
24
79.5
75
20
89
16
40
2.5
M10
20
89
SUM22L
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094293
LNTM-24-M10-25-D
10
25
24
47.5
43
25
95.5
16
37
2.5
M10
25
95.5
SUM22L
¥
5,010
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094302
LNTM-24-M10-25-E
10
25
24
79.5
75
25
89
16
40
2.5
M10
25
89
SUM22L
¥
5,010
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094318
LNTM-24-M10-32-D
10
25
24
47.5
43
32
95.5
16
37
2.5
M10
32
95.5
SUM22L
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22094327
LNTM-24-M10-32-E
10
25
24
79.5
75
32
89
16
40
2.5
M10
32
89
SUM22L
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22094336
LNTM-24-M10-40-D
10
25
24
47.5
43
40
95.5
16
37
2.5
M10
40
95.5
SUM22L
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094345
LNTM-24-M10-40-E
10
25
24
79.5
75
40
89
16
40
2.5
M10
40
89
SUM22L
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094354
LNTM-24-M10-50-D
10
25
24
47.5
43
50
95.5
16
37
2.5
M10
50
95.5
SUM22L
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094363
LNTM-24-M10-50-E
10
25
24
79.5
75
50
89
16
40
2.5
M10
50
89
SUM22L
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094372
LNTM-24-M10-63-D
10
25
24
47.5
43
63
95.5
16
37
2.5
M10
63
95.5
SUM22L
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094388
LNTM-24-M10-63-E
10
25
24
79.5
75
63
89
16
40
2.5
M10
63
89
SUM22L
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094397
LNTM-24-M10-80-D
10
25
24
47.5
43
80
95.5
16
37
2.5
M10
80
95.5
SUM22L
¥
5,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094406
LNTM-24-M10-80-E
10
25
24
79.5
75
80
89
16
40
2.5
M10
80
89
SUM22L
¥
5,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094415
LNTM-24-M12-25-D
10
25
24
47.5
43
25
95.5
16
37
2.5
M12
25
95.5
SUM22L
¥
5,010
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094424
LNTM-24-M12-25-E
10
25
24
79.5
75
25
89
16
40
2.5
M12
25
89
SUM22L
¥
5,010
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094433
LNTM-24-M12-32-D
10
25
24
47.5
43
32
95.5
16
37
2.5
M12
32
95.5
SUM22L
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22094442
LNTM-24-M12-32-E
10
25
24
79.5
75
32
89
16
40
2.5
M12
32
89
SUM22L
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ