NBK(鍋屋バイテック会社)
テンションレバー(めねじ)
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22095474
LNTF-21-M6-D
8
20
21
39.5
35.5
11
70.5
13.5
31
1
M6
11
70.5
SUM22L
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22095483
LNTF-21-M6-E
8
20
21
63
59
11
65
13.5
33.5
1
M6
11
65
SUM22L
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22095492
LNTF-21-M8-D
8
20
21
39.5
35.5
11
70.5
13.5
31
1
M8
11
70.5
SUM22L
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22095508
LNTF-21-M8-E
8
20
21
63
59
11
65
13.5
33.5
1
M8
11
65
SUM22L
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22095517
LNTF-24-M10-D
10
25
24
47.5
43
14
95.5
16
37
2.5
M10
14
95.5
SUM22L
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22095526
LNTF-24-M10-E
10
25
24
79.5
75
14
89
16
40
2.5
M10
14
89
SUM22L
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22095535
LNTF-24-M8-D
10
25
24
47.5
43
14
95.5
16
37
2.5
M8
14
95.5
SUM22L
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22095544
LNTF-24-M8-E
10
25
24
79.5
75
14
89
16
40
2.5
M8
14
89
SUM22L
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22095553
LNTF-28-M10-D
12
30
28
56.5
52
17
109
19
44.5
4.5
M10
17
109
SUM22L
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22095562
LNTF-28-M10-E
12
30
28
93.5
89
17
100.5
19
48.5
4.5
M10
17
100.5
SUM22L
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22095578
LNTF-28-M12-D
12
30
28
56.5
52
17
109
19
44.5
4.5
M12
17
109
SUM22L
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22095587
LNTF-28-M12-E
12
30
28
93.5
89
17
100.5
19
48.5
4.5
M12
17
100.5
SUM22L
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22095596
LNTF-33-M12-D
12
32
33
65.5
60
22
124.5
23
51.5
6
M12
22
124.5
SUM22L
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22095605
LNTF-33-M12-E
12
32
33
105.5
100
22
115.5
23
55
6
M12
22
115.5
SUM22L
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22095614
LNTF-33-M14-D
12
32
33
65.5
60
22
124.5
23
51.5
6
M14
22
124.5
SUM22L
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22095623
LNTF-33-M14-E
12
32
33
105.5
100
22
115.5
23
55
6
M14
22
115.5
SUM22L
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22095632
LNTF-33-M16-D
12
32
33
65.5
60
22
124.5
23
51.5
6
M16
22
124.5
SUM22L
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22095648
LNTF-33-M16-E
12
32
33
105.5
100
22
115.5
23
55
6
M16
22
115.5
SUM22L
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22095657
LNTF-40-M16-D
14
35
40
78.5
73
36
140.5
28
64
6
M16
36
140.5
SUM22L
¥
8,790
¥
8,788
¥
9,667
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22095666
LNTF-40-M16-E
14
35
40
122.5
117
36
130
28
68
6
M16
36
130
SUM22L
¥
8,790
¥
8,788
¥
9,667
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22095675
LNTF-40-M20-D
14
35
40
78.5
73
36
140.5
28
64
6
M20
36
140.5
SUM22L
¥
8,790
¥
8,788
¥
9,667
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22095684
LNTF-40-M20-E
14
35
40
122.5
117
36
130
28
68
6
M20
36
130
SUM22L
¥
8,790
¥
8,788
¥
9,667
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22095693
LNTFS-21-M6-E
8
20
21
63
59
11
65
13.5
33.5
1
M6
11
65
SUS303
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22095702
LNTFS-21-M8-E
8
20
21
63
59
11
65
13.5
33.5
1
M8
11
65
SUS303
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22095718
LNTFS-24-M10-E
10
25
24
79.5
75
14
89
16
40
2.5
M10
14
89
SUS303
¥
6,930
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22095727
LNTFS-24-M8-E
10
25
24
79.5
75
14
89
16
40
2.5
M8
14
89
SUS303
¥
6,930
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22095736
LNTFS-28-M10-E
12
30
28
93.5
89
17
100.5
19
48.5
4.5
M10
17
100.5
SUS303
¥
8,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22095745
LNTFS-28-M12-E
12
30
28
93.5
89
17
100.5
19
48.5
4.5
M12
17
100.5
SUS303
¥
8,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください