NBK(鍋屋バイテック会社)
パイプ用キャップ
質量(g)
3
寸法L(mm)
10.6
寸法d(mm)
25.3
寸法D(mm)
27.7
寸法e(mm)
3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22095754
UCA-28-BK
つや消し黒
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22095763
UCA-28-SG
ライトグレー
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください