NBK(鍋屋バイテック会社)
パワークランプレバー(めねじ)
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
シリーズ
LDBF
材質(ねじ部)
SUM22L
材質(止めネジ)
スティール
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22096217
LDBF-10-BK
24
72.5
68.5
18
92
30
46.5
M10
18
92
¥
7,130
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22096226
LDBF-10-OR
24
72.5
68.5
18
92
30
46.5
M10
18
92
¥
7,130
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22096235
LDBF-10-RD
24
72.5
68.5
18
92
30
46.5
M10
18
92
¥
7,130
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22096244
LDBF-10-SG
24
72.5
68.5
18
92
30
46.5
M10
18
92
¥
7,130
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22096253
LDBF-12-BK
30
87
82
26.5
108
35
56.5
M12
26.5
108
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22096262
LDBF-12-OR
30
87
82
26.5
108
35
56.5
M12
26.5
108
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22096278
LDBF-12-RD
30
87
82
26.5
108
35
56.5
M12
26.5
108
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22096287
LDBF-12-SG
30
87
82
26.5
108
35
56.5
M12
26.5
108
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22096296
LDBF-6-BK
17.5
52.5
48.5
12.5
63
24
34.5
M6
12.5
63
¥
6,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22096305
LDBF-6-OR
17.5
52.5
48.5
12.5
63
24
34.5
M6
12.5
63
¥
6,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22096314
LDBF-6-RD
17.5
52.5
48.5
12.5
63
24
34.5
M6
12.5
63
¥
6,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22096323
LDBF-6-SG
17.5
52.5
48.5
12.5
63
24
34.5
M6
12.5
63
¥
6,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22096332
LDBF-8-BK
21
62.5
58.5
14
78
25
39.5
M8
14
78
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22096348
LDBF-8-OR
21
62.5
58.5
14
78
25
39.5
M8
14
78
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22096357
LDBF-8-RD
21
62.5
58.5
14
78
25
39.5
M8
14
78
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22096366
LDBF-8-SG
21
62.5
58.5
14
78
25
39.5
M8
14
78
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください