NBK(鍋屋バイテック会社)
ピッチアジャスタブルヒンジ
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22097294
HND-76-60-B-BK
15
6.5
76
60
30
¥
5,020
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097303
HND-76-60-HB-BK
15
6.5
76
60
30
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097312
HND-76-60-H-BK
15
6.5
76
60
30
¥
5,090
¥
5,088
¥
5,597
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097328
HNZ-42-42-BJ-BK
11
5.3
42
42
17
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097337
HNZ-42-42-BJ-SG
11
5.3
42
42
17
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097346
HNZ-42-42-EJ-BK
11
5.3
42
42
17
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097355
HNZ-42-42-EJ-SG
11
5.3
42
42
17
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097364
HNZ-42-42-NJ-BK
11
5.3
42
42
17
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097373
HNZ-42-42-NJ-SG
11
5.3
42
42
17
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097382
HNZ-50-50-BJ-BK
13.5
6.3
50
50
21
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097398
HNZ-50-50-BJ-SG
13.5
6.3
50
50
21
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097407
HNZ-50-50-EJ-BK
13.5
6.3
50
50
21
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097416
HNZ-50-50-EJ-SG
13.5
6.3
50
50
21
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097425
HNZ-50-50-NJ-BK
13.5
6.3
50
50
21
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097434
HNZ-50-50-NJ-SG
13.5
6.3
50
50
21
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097443
HNZ-60-60-BJ-BK
16.5
6.3
60
60
26
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097452
HNZ-60-60-BJ-SG
16.5
6.3
60
60
26
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097468
HNZ-60-60-EJ-BK
16.5
6.3
60
60
26
¥
3,690
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097477
HNZ-60-60-EJ-SG
16.5
6.3
60
60
26
¥
3,690
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097486
HNZ-60-60-NJ-BK
16.5
6.3
60
60
26
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097495
HNZ-60-60-NJ-SG
16.5
6.3
60
60
26
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください