NBK(鍋屋バイテック会社)
ピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
6.3
寸法B(mm)
50
寸法h1(mm)
6.5
許容最大荷重(N)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22097504
HNP-57-BK
28.5
57
28.5
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097513
HNP-68-BK
28.5
68
40
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097522
HNP-80-BK
40
80
40
¥
4,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください