NBK(鍋屋バイテック会社)
プラT字ノブ
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ガラス繊維強化ナイロン6
種類
T字形
取付部
めねじ
材質(取付部)
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22097538
KTPF-56-M6
18
M6
16
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097547
KTPF-68-M6
28
M6
16
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097556
KTPF-68-M8
29
M8
22
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22097565
KTPF-81-M10
48
M10
22
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22097574
KTPF-81-M12
52
M12
22
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097583
KTPF-81-M8
51
M8
22
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください