NBK(鍋屋バイテック会社)
プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
材質(本体)
ナイロン6
内容量
1個
バスケットに入れる
144
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22098852
LEF-10-BK-CBK
M10
14
78
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098868
LEF-10-BK-COR
M10
14
78
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098877
LEF-10-BK-CSG
M10
14
78
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098886
LEF-10-OR-CBK
M10
14
78
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098895
LEF-10-OR-COR
M10
14
78
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098904
LEF-10-OR-CSG
M10
14
78
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098913
LEF-10-SG-CBK
M10
14
78
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098922
LEF-10-SG-COR
M10
14
78
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098938
LEF-10-SG-CSG
M10
14
78
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098947
LEF-3-BK-CBK
M3
7
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098956
LEF-3-BK-COR
M3
7
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098965
LEF-3-BK-CSG
M3
7
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098974
LEF-3-OR-CBK
M3
7
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098983
LEF-3-OR-COR
M3
7
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098992
LEF-3-OR-CSG
M3
7
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099008
LEF-3-SG-CBK
M3
7
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099017
LEF-3-SG-COR
M3
7
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099026
LEF-3-SG-CSG
M3
7
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099035
LEF-4-BK-CBK
M4
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099044
LEF-4-BK-COR
M4
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099053
LEF-4-BK-CSG
M4
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099062
LEF-4-OR-CBK
M4
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099078
LEF-4-OR-COR
M4
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099087
LEF-4-OR-CSG
M4
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099096
LEF-4-SG-CBK
M4
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099105
LEF-4-SG-COR
M4
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099114
LEF-4-SG-CSG
M4
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099123
LEF-5-BK-CBK
M5
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099132
LEF-5-BK-COR
M5
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099148
LEF-5-BK-CSG
M5
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099157
LEF-5-OR-CBK
M5
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099166
LEF-5-OR-COR
M5
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099175
LEF-5-OR-CSG
M5
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099184
LEF-5-SG-CBK
M5
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099193
LEF-5-SG-COR
M5
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099202
LEF-5-SG-CSG
M5
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22099218
LEF-6B-BK-CBK
M6
11
63
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099227
LEF-6B-BK-COR
M6
11
63
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099236
LEF-6B-BK-CSG
M6
11
63
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099245
LEF-6-BK-CBK
M6
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099254
LEF-6-BK-COR
M6
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099263
LEF-6-BK-CSG
M6
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099272
LEF-6B-OR-CBK
M6
11
63
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099288
LEF-6B-OR-COR
M6
11
63
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099297
LEF-6B-OR-CSG
M6
11
63
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099306
LEF-6B-SG-CBK
M6
11
63
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099315
LEF-6B-SG-COR
M6
11
63
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099324
LEF-6B-SG-CSG
M6
11
63
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099333
LEF-6-OR-CBK
M6
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22099342
LEF-6-OR-COR
M6
9
45
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ