プラスティックボール回転グリップ(おねじ)

プラスティックボール回転グリップ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボール回転グリップ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボール回転グリップ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質ステンレス製内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22101564GPBS-10245406114M1016
3,330
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
22101573GPBS-12316507821M1220
4,150
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101582GPBS-61532537.511M610
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101598GPBS-8194324813M813
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする