NBK(鍋屋バイテック会社)
プラスティックボール回転グリップ(めねじ)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
寸法m(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22101607
GPBF-10
14
61
37
M10
スティール
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101616
GPBF-12
17
78
47
M12
スティール
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101625
GPBF-6
8
37.5
22.5
M6
スティール
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22101634
GPBF-8
10
48
29
M8
スティール
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101643
GPBFS-10
14
61
37
M10
ステンレス
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101652
GPBFS-12
17
78
47
M12
ステンレス
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22101668
GPBFS-6
8
37.5
22.5
M6
ステンレス
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101677
GPBFS-8
10
48
29
M8
ステンレス
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください