NBK(鍋屋バイテック会社)
フラットテンションレバー(おねじ)
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
132
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22102587
LNFM-32-M10-20-D
8
20
32
26.5
22.5
20
90
13.5
20.5
1.5
M10
20
90
SUM22L
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102596
LNFM-32-M10-20-E
8
20
32
40
36
20
90
13.5
20.5
1.5
M10
20
90
SUM22L
¥
5,260
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102605
LNFM-32-M10-25-D
8
20
32
26.5
22.5
25
90
13.5
20.5
1.5
M10
25
90
SUM22L
¥
4,920
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102614
LNFM-32-M10-25-E
8
20
32
40
36
25
90
13.5
20.5
1.5
M10
25
90
SUM22L
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102623
LNFM-32-M10-32-D
8
20
32
26.5
22.5
32
90
13.5
20.5
1.5
M10
32
90
SUM22L
¥
4,950
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102632
LNFM-32-M10-32-E
8
20
32
40
36
32
90
13.5
20.5
1.5
M10
32
90
SUM22L
¥
5,330
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102648
LNFM-32-M10-40-D
8
20
32
26.5
22.5
40
90
13.5
20.5
1.5
M10
40
90
SUM22L
¥
4,990
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102657
LNFM-32-M10-40-E
8
20
32
40
36
40
90
13.5
20.5
1.5
M10
40
90
SUM22L
¥
5,360
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102666
LNFM-32-M10-50-D
8
20
32
26.5
22.5
50
90
13.5
20.5
1.5
M10
50
90
SUM22L
¥
5,050
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102675
LNFM-32-M10-50-E
8
20
32
40
36
50
90
13.5
20.5
1.5
M10
50
90
SUM22L
¥
5,420
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
18日以内出荷
返品不可
22102684
LNFM-32-M10-63-D
8
20
32
26.5
22.5
63
90
13.5
20.5
1.5
M10
63
90
SUM22L
¥
5,060
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102693
LNFM-32-M10-63-E
8
20
32
40
36
63
90
13.5
20.5
1.5
M10
63
90
SUM22L
¥
5,430
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102702
LNFM-32-M10-80-D
8
20
32
26.5
22.5
80
90
13.5
20.5
1.5
M10
80
90
SUM22L
¥
5,100
¥
5,090
¥
5,599
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102718
LNFM-32-M10-80-E
8
20
32
40
36
80
90
13.5
20.5
1.5
M10
80
90
SUM22L
¥
5,460
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102727
LNFM-32-M8-12-D
8
20
32
26.5
22.5
12
90
13.5
20.5
1.5
M8
12
90
SUM22L
¥
4,840
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102736
LNFM-32-M8-12-E
8
20
32
40
36
12
90
13.5
20.5
1.5
M8
12
90
SUM22L
¥
5,210
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102745
LNFM-32-M8-16-D
8
20
32
26.5
22.5
16
90
13.5
20.5
1.5
M8
16
90
SUM22L
¥
4,870
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102754
LNFM-32-M8-16-E
8
20
32
40
36
16
90
13.5
20.5
1.5
M8
16
90
SUM22L
¥
5,230
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102763
LNFM-32-M8-20-D
8
20
32
26.5
22.5
20
90
13.5
20.5
1.5
M8
20
90
SUM22L
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102772
LNFM-32-M8-20-E
8
20
32
40
36
20
90
13.5
20.5
1.5
M8
20
90
SUM22L
¥
5,260
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102788
LNFM-32-M8-25-D
8
20
32
26.5
22.5
25
90
13.5
20.5
1.5
M8
25
90
SUM22L
¥
4,920
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102797
LNFM-32-M8-25-E
8
20
32
40
36
25
90
13.5
20.5
1.5
M8
25
90
SUM22L
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102806
LNFM-32-M8-32-D
8
20
32
26.5
22.5
32
90
13.5
20.5
1.5
M8
32
90
SUM22L
¥
4,950
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102815
LNFM-32-M8-32-E
8
20
32
40
36
32
90
13.5
20.5
1.5
M8
32
90
SUM22L
¥
5,330
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102824
LNFM-32-M8-40-D
8
20
32
26.5
22.5
40
90
13.5
20.5
1.5
M8
40
90
SUM22L
¥
4,990
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102833
LNFM-32-M8-40-E
8
20
32
40
36
40
90
13.5
20.5
1.5
M8
40
90
SUM22L
¥
5,360
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102842
LNFM-32-M8-50-D
8
20
32
26.5
22.5
50
90
13.5
20.5
1.5
M8
50
90
SUM22L
¥
5,050
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102858
LNFM-32-M8-50-E
8
20
32
40
36
50
90
13.5
20.5
1.5
M8
50
90
SUM22L
¥
5,420
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102867
LNFM-32-M8-63-D
8
20
32
26.5
22.5
63
90
13.5
20.5
1.5
M8
63
90
SUM22L
¥
5,060
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102876
LNFM-32-M8-63-E
8
20
32
40
36
63
90
13.5
20.5
1.5
M8
63
90
SUM22L
¥
5,430
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102885
LNFM-36-M10-16-D
10
25
36
32
27.5
16
107.5
16
24.5
2
M10
16
107.5
SUM22L
¥
5,470
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102894
LNFM-36-M10-16-E
10
25
36
49.5
45
16
107.5
16
24.5
2
M10
16
107.5
SUM22L
¥
5,810
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102903
LNFM-36-M10-20-D
10
25
36
32
27.5
20
107.5
16
24.5
2
M10
20
107.5
SUM22L
¥
5,490
¥
5,480
¥
6,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102912
LNFM-36-M10-20-E
10
25
36
49.5
45
20
107.5
16
24.5
2
M10
20
107.5
SUM22L
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102928
LNFM-36-M10-25-D
10
25
36
32
27.5
25
107.5
16
24.5
2
M10
25
107.5
SUM22L
¥
5,520
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102937
LNFM-36-M10-25-E
10
25
36
49.5
45
25
107.5
16
24.5
2
M10
25
107.5
SUM22L
¥
5,880
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102946
LNFM-36-M10-32-D
10
25
36
32
27.5
32
107.5
16
24.5
2
M10
32
107.5
SUM22L
¥
5,560
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102955
LNFM-36-M10-32-E
10
25
36
49.5
45
32
107.5
16
24.5
2
M10
32
107.5
SUM22L
¥
5,930
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102964
LNFM-36-M10-40-D
10
25
36
32
27.5
40
107.5
16
24.5
2
M10
40
107.5
SUM22L
¥
5,630
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102973
LNFM-36-M10-40-E
10
25
36
49.5
45
40
107.5
16
24.5
2
M10
40
107.5
SUM22L
¥
5,990
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22102982
LNFM-36-M10-50-D
10
25
36
32
27.5
50
107.5
16
24.5
2
M10
50
107.5
SUM22L
¥
5,650
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22102998
LNFM-36-M10-50-E
10
25
36
49.5
45
50
107.5
16
24.5
2
M10
50
107.5
SUM22L
¥
6,010
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22103007
LNFM-36-M10-63-D
10
25
36
32
27.5
63
107.5
16
24.5
2
M10
63
107.5
SUM22L
¥
5,810
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22103016
LNFM-36-M10-63-E
10
25
36
49.5
45
63
107.5
16
24.5
2
M10
63
107.5
SUM22L
¥
6,180
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22103025
LNFM-36-M10-80-D
10
25
36
32
27.5
80
107.5
16
24.5
2
M10
80
107.5
SUM22L
¥
5,920
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22103034
LNFM-36-M10-80-E
10
25
36
49.5
45
80
107.5
16
24.5
2
M10
80
107.5
SUM22L
¥
6,290
¥
6,280
¥
6,908
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22103043
LNFM-36-M12-25-D
10
25
36
32
27.5
25
107.5
16
24.5
2
M12
25
107.5
SUM22L
¥
5,520
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22103052
LNFM-36-M12-25-E
10
25
36
49.5
45
25
107.5
16
24.5
2
M12
25
107.5
SUM22L
¥
5,880
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22103068
LNFM-36-M12-32-D
10
25
36
32
27.5
32
107.5
16
24.5
2
M12
32
107.5
SUM22L
¥
5,560
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22103077
LNFM-36-M12-32-E
10
25
36
49.5
45
32
107.5
16
24.5
2
M12
32
107.5
SUM22L
¥
5,930
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ