曜日別特売

フラットテンションレバー(めねじ)

フラットテンションレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)フラットテンションレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)フラットテンションレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)フラットテンションレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)フラットテンションレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)フラットテンションレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)フラットテンションレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)フラットテンションレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22103908LNFF-32-M6-D8203226.522.5119013.520.51.5M61190SUM22L
4,920
4,890
5,379(税込)
11日以内出荷
返品不可
22103917LNFF-32-M6-E820324036119013.520.51.5M61190SUM22L
5,200
5,190
5,709(税込)
11日以内出荷
返品不可
22103926LNFF-32-M8-D8203226.522.5119013.520.51.5M81190SUM22L
4,920
4,890
5,379(税込)
11日以内出荷
返品不可
22103935LNFF-32-M8-E820324036119013.520.51.5M81190SUM22L
5,200
5,190
5,709(税込)
11日以内出荷
返品不可
22103944LNFF-36-M10-D1025363227.514107.51624.52M1014107.5SUM22L
5,480
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
返品不可
22103953LNFF-36-M10-E10253649.54514107.51624.52M1014107.5SUM22L
5,850
5,790
6,369(税込)
11日以内出荷
返品不可
22103962LNFF-36-M12-D1025363227.514107.51624.52M1214107.5SUM22L
5,480
5,390
5,929(税込)
11日以内出荷
返品不可
22103978LNFF-36-M12-E10253649.54514107.51624.52M1214107.5SUM22L
5,850
5,790
6,369(税込)
11日以内出荷
返品不可
22103987LNFF-36-M8-D1025363227.514107.51624.52M814107.5SUM22L
5,480
5,390
5,929(税込)
11日以内出荷
返品不可
22103996LNFF-36-M8-E10253649.54514107.51624.52M814107.5SUM22L
5,850
5,790
6,369(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104005LNFF-40-M10-D12304035.531171151926.52M1017115SUM22L
5,860
5,790
6,369(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104014LNFF-40-M10-E12304054.550171151926.52M1017115SUM22L
6,210
5,990
6,589(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104023LNFF-40-M12-D12304035.531171151926.52M1217115SUM22L
5,860
5,790
6,369(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104032LNFF-40-M12-E12304054.550171151926.52M1217115SUM22L
6,210
5,990
6,589(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104048LNFF-45-M12-D1232454136231292331.52M1223129SUM22L
7,020
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104057LNFF-45-M12-E1232456560231292331.52M1223129SUM22L
7,360
7,290
8,019(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104066LNFF-45-M14-D1232454136231292331.52M1423129SUM22L
7,020
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104075LNFF-45-M14-E1232456560231292331.52M1423129SUM22L
7,360
7,290
8,019(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104084LNFF-45-M16-D1232454136231292331.52M1623129SUM22L
7,020
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104093LNFF-45-M16-E1232456560231292331.52M1623129SUM22L
7,360
7,290
8,019(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104102LNFFS-32-M6-D8203226.522.5119013.520.51.5M61190SUS303
7,250
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
22104118LNFFS-32-M6-E820324036119013.520.51.5M61190SUS303
7,620
7,590
8,349(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104127LNFFS-32-M8-D8203226.522.5119013.520.51.5M81190SUS303
7,250
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
22104136LNFFS-32-M8-E820324036119013.520.51.5M81190SUS303
7,620
7,590
8,349(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104145LNFFS-36-M10-D1025363227.514107.51624.52M1014107.5SUS303
8,280
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
22104154LNFFS-36-M10-E10253649.54514107.51624.52M1014107.5SUS303
8,640
8,590
9,449(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104163LNFFS-36-M8-D1025363227.514107.51624.52M814107.5SUS303
8,280
7,990
8,789(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104172LNFFS-36-M8-E10253649.54514107.51624.52M814107.5SUS303
8,640
8,590
9,449(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104188LNFFS-40-M10-D12304038.5341711519304M1017115SUS303
9,420
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104197LNFFS-40-M10-E12304054.5501711519304M1017115SUS303
9,760
9,690
10,659(税込)
4日以内出荷
返品不可
22104206LNFFS-40-M12-D12304038.5341711519304M1217115SUS303
9,420
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104215LNFFS-40-M12-E12304054.5501711519304M1217115SUS303
9,760
9,690
10,659(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104224LNFFS-45-M12-D1232454540231292335.54M1223129SUS303
11,200
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104233LNFFS-45-M12-E1232456560231292335.54M1223129SUS303
11,700
11,600
12,760(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104242LNFFS-45-M16-D1232454540231292335.54M1623129SUS303
11,400
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
22104258LNFFS-45-M16-E1232456560231292335.54M1623129SUS303
11,700
11,600
12,760(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする