NBK(鍋屋バイテック会社)
フリークロスクランパ - ボルトタイプ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法D(mm)
28
32
36
46
寸法D1(mm)
8
10
12
16
寸法F(mm)
14
20
21
25.7
寸法P(mm)
13
15
17
22
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法F(mm)
寸法F1(mm)
寸法M(並目)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22104994
FGCFA-28-8-A-BK
28
8
14
5
M6
13
33
BK
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105003
FGCFA-28-8-A-MT
28
8
14
5
M6
13
33
MT
¥
2,490
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22105012
FGCFA-32-10-A-BK
32
10
20
5
M8
15
45
BK
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105028
FGCFA-32-10-A-MT
32
10
20
5
M8
15
45
MT
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22105037
FGCFA-36-12-A-BK
36
12
21
5
M8
17
47
BK
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105046
FGCFA-36-12-A-MT
36
12
21
5
M8
17
47
MT
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22105055
FGCFA-46-16-A-BK
46
16
25.7
6
M10
22
57.4
BK
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105064
FGCFA-46-16-A-MT
46
16
25.7
6
M10
22
57.4
MT
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください