曜日別特売

ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ

ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)
ねじ規格並目内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
吸着力(N)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22115318JHMS-ND-13-M61161513M6
3,690
3,688
4,057(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115327JHMS-ND-16-M81.25182316M8
4,450
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115336JHMS-ND-20-M101.5204620M10
5,440
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115345JRWF-ND-43-22-M40.710.38543M4
3,450
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115354JRWF-ND-43-27-M50.810.38543M5
3,450
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115363JRWF-ND-57-32-M6111.317557M6
5,490
5,488
6,037(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115372JRWF-ND-57-36-M6111.317557M6
5,490
5,488
6,037(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする