NBK(鍋屋バイテック会社)
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき)
材質
(ゴムジャケット)TPE
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ナイロン6
種類
丸形
表面処理
(磁石)ニッケルメッキ、(ホルダ)ニッケルメッキ
材質(磁石)
ネオジム
材質(ホルダー)
SPCC相当
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22115388
JRK-ND-22
17
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22115397
JRK-ND-31
28
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115406
JRK-ND-43
35
¥
3,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください