マグネットつきグラブスクリュー

マグネットつきグラブスクリュー - NBK(鍋屋バイテック会社)マグネットつきグラブスクリュー - NBK(鍋屋バイテック会社)マグネットつきグラブスクリュー - NBK(鍋屋バイテック会社)
ねじ規格並目内容量1個
全25種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
吸着力(N)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法M(並目)
寸法sw(mm)
ねじピッチ
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22115442JGS-ND-M10-2020M10M1051.511
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115458JGS-ND-M10-2525M10M1051.511
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115467JGS-ND-M10-3030M10M1051.511
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115476JGS-ND-M10-4040M10M1051.511
1,590
1,588
1,747(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115485JGS-ND-M10-5050M10M1051.511
1,590
1,588
1,747(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115494JGS-ND-M12-2525M12M1261.7517
1,590
1,588
1,747(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115503JGS-ND-M12-3030M12M1261.7517
1,590
1,588
1,747(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115512JGS-ND-M12-4040M12M1261.7517
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115528JGS-ND-M12-5050M12M1261.7517
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115537JGS-ND-M12-6060M12M1261.7517
1,830
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115546JGS-ND-M16-3030M16M168235
1,960
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115555JGS-ND-M16-4040M16M168235
2,100
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115564JGS-ND-M16-5050M16M168235
2,240
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115573JGS-ND-M16-6060M16M168235
2,370
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115582JGS-ND-M16-8080M16M168235
2,770
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115598JGS-ND-M6-1212M6M6312.5
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
22115607JGS-ND-M6-1616M6M6312.5
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115616JGS-ND-M6-2020M6M6312.5
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115625JGS-ND-M6-2525M6M6312.5
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115634JGS-ND-M6-3030M6M6312.5
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115643JGS-ND-M8-1616M8M841.257
1,310
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115652JGS-ND-M8-2020M8M841.257
1,310
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
22115668JGS-ND-M8-2525M8M841.257
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115677JGS-ND-M8-3030M8M841.257
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115686JGS-ND-M8-4040M8M841.257
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする