曜日別特売

マグネットつき六角ボルト

マグネットつき六角ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)マグネットつき六角ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)マグネットつき六角ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)
ねじ規格並目内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法M(並目)
寸法T(mm)
寸法sw(mm)
ねじピッチ
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22115695JGB-ND-M10-2017.86.44.520M10M105171.575
1,870
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115704JGB-ND-M10-2517.86.44.525M10M105171.575
1,870
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115713JGB-ND-M10-3017.86.44.530M10M105171.575
1,870
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115722JGB-ND-M10-4017.86.44.540M10M105171.575
1,930
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115738JGB-ND-M10-5017.86.44.550M10M105171.575
1,930
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115747JGB-ND-M12-25207.55.225M12M126191.75110
2,160
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
22115756JGB-ND-M12-30207.55.230M12M126191.75110
2,160
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115765JGB-ND-M12-40207.55.240M12M126191.75110
2,240
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
22115774JGB-ND-M12-50207.55.250M12M126191.75110
2,320
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115783JGB-ND-M12-60207.55.260M12M126191.75110
2,470
2,390
2,629(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115792JGB-ND-M16-3026.810630M16M168242145
2,680
2,670
2,937(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115808JGB-ND-M16-4026.810640M16M168242145
2,770
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115817JGB-ND-M16-5026.810650M16M168242145
2,850
2,790
3,069(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115826JGB-ND-M16-6026.810660M16M168242145
2,930
2,890
3,179(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115835JGB-ND-M16-8026.810680M16M168242145
3,140
2,990
3,289(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115844JGB-ND-M6-12114312M6M63.210125
1,430
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
返品不可
22115853JGB-ND-M6-16114316M6M63.210125
1,430
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115862JGB-ND-M6-20114320M6M63.210125
1,430
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115878JGB-ND-M6-25114325M6M63.210125
1,430
1,390
1,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
22115887JGB-ND-M6-30114330M6M63.210125
1,430
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115896JGB-ND-M8-1614.45.33.716M8M84131.2550
1,550
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
返品不可
22115905JGB-ND-M8-2014.45.33.720M8M84131.2550
1,550
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
返品不可
22115914JGB-ND-M8-2514.45.33.725M8M84131.2550
1,550
1,490
1,639(税込)
当日出荷
22115923JGB-ND-M8-3014.45.33.730M8M84131.2550
1,550
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115932JGB-ND-M8-4014.45.33.740M8M84131.2550
1,590
1,580
1,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22115932
2017-01-20
用途: ワイヤーの固定
株式会社岐阜中発製造業

マグネットは小さいですが、磁力は想像以上に強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする