ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)SCS13(SUS304相当)歯数18材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線内容量1個
全100種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22115948LDCMS-3-10-AS1334.53110301024.54M310
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115966LDCMS-3-10-NI1334.53110301024.54M310
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115984LDCMS-3-12-AS1334.53112301024.54M312
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116002LDCMS-3-12-NI1334.53112301024.54M312
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116027LDCMS-3-16-AS1334.53116301024.54M316
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116045LDCMS-3-16-NI1334.53116301024.54M316
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116063LDCMS-3-6-AS1334.5316301024.54M36
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116088LDCMS-3-6-NI1334.5316301024.54M36
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116106LDCMS-3-8-AS1334.5318301024.54M38
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116124LDCMS-3-8-NI1334.5318301024.54M38
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116142LDCMS-4-10-AS1334.53110301024.54M410
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116167LDCMS-4-10-NI1334.53110301024.54M410
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116185LDCMS-4-12-AS1334.53112301024.54M412
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116203LDCMS-4-12-NI1334.53112301024.54M412
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116228LDCMS-4-16-AS1334.53116301024.54M416
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116246LDCMS-4-16-NI1334.53116301024.54M416
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116264LDCMS-4-20-AS1334.53120301024.54M420
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116282LDCMS-4-20-NI1334.53120301024.54M420
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116307LDCMS-4-25-AS1334.53125301024.54M425
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116325LDCMS-4-25-NI1334.53125301024.54M425
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116343LDCMS-4-32-AS1334.53132301024.54M432
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116368LDCMS-4-32-NI1334.53132301024.54M432
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116386LDCMS-5-12-AS1334.53112301024.54M512
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116404LDCMS-5-12-NI1334.53112301024.54M512
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116422LDCMS-5-16-AS1334.53116301024.54M516
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116447LDCMS-5-16-NI1334.53116301024.54M516
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116465LDCMS-5-20-AS1334.53120301024.54M520
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116483LDCMS-5-20-NI1334.53120301024.54M520
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116508LDCMS-5-25-AS1334.53125301024.54M525
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116526LDCMS-5-25-NI1334.53125301024.54M525
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116544LDCMS-5-32-AS1334.53132301024.54M532
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116562LDCMS-5-32-NI1334.53132301024.54M532
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116587LDCMS-5-40-AS1334.53140301024.54M540
4,650
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116605LDCMS-5-40-NI1334.53140301024.54M540
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116623LDCMS-5-50-AS1334.53150301024.54M550
4,650
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116648LDCMS-5-50-NI1334.53150301024.54M550
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116666LDCMS-6-12-AS1334.53112301024.54M612
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116684LDCMS-6-12-NI1334.53112301024.54M612
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116702LDCMS-6-16-AS1334.53116301024.54M616
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116727LDCMS-6-16-NI1334.53116301024.54M616
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116745LDCMS-6-20-AS1334.53120301024.54M620
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116763LDCMS-6-20-NI1334.53120301024.54M620
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116788LDCMS-6-25-AS1334.53125301024.54M625
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116806LDCMS-6-25-NI1334.53125301024.54M625
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116824LDCMS-6-32-AS1334.53132301024.54M632
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116842LDCMS-6-32-NI1334.53132301024.54M632
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116867LDCMS-6-40-AS1334.53140301024.54M640
4,650
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116885LDCMS-6-40-NI1334.53140301024.54M640
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116903LDCMS-6-50-AS1334.53150301024.54M650
4,650
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
22116928LDCMS-6-50-NI1334.53150301024.54M650
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする