NBK(鍋屋バイテック会社)
ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
回し半径(mm)
30
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
歯数
18
材質(ねじ部)
SUS303
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
内容量
1個
全16種類を絞り込む
取付穴径(mm)
M3
M4
M5
M6
取付長(mm)
7
8
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22118942
LDCFS-3-AS
13
34.5
31
7
30
10
24.5
4
M3
7
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22118967
LDCFS-3-NI
13
34.5
31
7
30
10
24.5
4
M3
7
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22118985
LDCFS-4-AS
13
34.5
31
9
30
10
24.5
4
M4
8
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119003
LDCFS-4-NI
13
34.5
31
9
30
10
24.5
4
M4
8
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119028
LDCFS-5-AS
13
34.5
31
9
30
10
24.5
4
M5
8
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119046
LDCFS-5-NI
13
34.5
31
9
30
10
24.5
4
M5
8
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119064
LDCFS-6-AS
13
34.5
31
9
30
10
24.5
4
M6
8
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119082
LDCFS-6-NI
13
34.5
31
9
30
10
24.5
4
M6
8
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22118958
LDCFS-3-AS-PE
13
34.5
31
7
30
10
24.5
4
M3
7
¥
3,540
取扱い終了
返品不可
22118976
LDCFS-3-NI-PE
13
34.5
31
7
30
10
24.5
4
M3
7
¥
2,940
取扱い終了
返品不可
22118994
LDCFS-4-AS-PE
13
34.5
31
9
30
10
24.5
4
M4
8
¥
3,540
取扱い終了
返品不可
22119012
LDCFS-4-NI-PE
13
34.5
31
9
30
10
24.5
4
M4
8
¥
2,940
取扱い終了
返品不可
22119037
LDCFS-5-AS-PE
13
34.5
31
9
30
10
24.5
4
M5
8
¥
3,540
取扱い終了
返品不可
22119055
LDCFS-5-NI-PE
13
34.5
31
9
30
10
24.5
4
M5
8
¥
2,940
取扱い終了
返品不可
22119073
LDCFS-6-AS-PE
13
34.5
31
9
30
10
24.5
4
M6
8
¥
3,540
取扱い終了
返品不可
22119098
LDCFS-6-NI-PE
13
34.5
31
9
30
10
24.5
4
M6
8
¥
2,940
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください