ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ

ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18内容量1個
全32種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22119107LHCF-3-BK1325.5227301024.54M37
770
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
22119116LHCF-3-OR1325.5227301024.54M37
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119125LHCF-3-RD1325.5227301024.54M37
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119134LHCF-3-SG1325.5227301024.54M37
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119143LHCF-4-BK1325.5229301024.54M49
770
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
22119152LHCF-4-OR1325.5229301024.54M49
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119168LHCF-4-RD1325.5229301024.54M49
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119177LHCF-4-SG1325.5229301024.54M49
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119186LHCF-5-BK1325.5229301024.54M59
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119195LHCF-5-OR1325.5229301024.54M59
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119204LHCF-5-RD1325.5229301024.54M59
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119213LHCF-5-SG1325.5229301024.54M59
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119222LHCF-6-BK1325.5229301024.54M69
770
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
22119238LHCF-6-OR1325.5229301024.54M69
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119247LHCF-6-RD1325.5229301024.54M69
770
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
22119256LHCF-6-SG1325.5229301024.54M69
770
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
22119265LHCFS-3-BK1325.5227301024.54M37
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119274LHCFS-3-OR1325.5227301024.54M37
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119283LHCFS-3-RD1325.5227301024.54M37
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119292LHCFS-3-SG1325.5227301024.54M37
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119308LHCFS-4-BK1325.5228301024.54M48
1,210
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
22119317LHCFS-4-OR1325.5228301024.54M48
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119326LHCFS-4-RD1325.5228301024.54M48
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119335LHCFS-4-SG1325.5228301024.54M48
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119344LHCFS-5-BK1325.5228301024.54M58
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119353LHCFS-5-OR1325.5228301024.54M58
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119362LHCFS-5-RD1325.5228301024.54M58
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119378LHCFS-5-SG1325.5228301024.54M58
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119387LHCFS-6-BK1325.5228301024.54M68
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119396LHCFS-6-OR1325.5228301024.54M68
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119405LHCFS-6-RD1325.5228301024.54M68
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119414LHCFS-6-SG1325.5228301024.54M68
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする