NBK(鍋屋バイテック会社)
ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
回し半径(mm)
30
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
歯数
18
内容量
1個
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22119423
LDCF-3-BK-CBK
13
34.5
31
7
30
10
26.5
4
M3
7
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119432
LDCF-3-BK-COR
13
34.5
31
7
30
10
26.5
4
M3
7
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119448
LDCF-3-BK-CSG
13
34.5
31
7
30
10
26.5
4
M3
7
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119457
LDCF-3-OR-CBK
13
34.5
31
7
30
10
26.5
4
M3
7
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119466
LDCF-3-OR-COR
13
34.5
31
7
30
10
26.5
4
M3
7
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119475
LDCF-3-OR-CSG
13
34.5
31
7
30
10
26.5
4
M3
7
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119484
LDCF-3-RD-CBK
13
34.5
31
7
30
10
26.5
4
M3
7
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119493
LDCF-3-RD-COR
13
34.5
31
7
30
10
26.5
4
M3
7
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119502
LDCF-3-RD-CSG
13
34.5
31
7
30
10
26.5
4
M3
7
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119518
LDCF-3-SG-CBK
13
34.5
31
7
30
10
26.5
4
M3
7
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119527
LDCF-3-SG-COR
13
34.5
31
7
30
10
26.5
4
M3
7
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119536
LDCF-3-SG-CSG
13
34.5
31
7
30
10
26.5
4
M3
7
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119545
LDCF-4-BK-CBK
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M4
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119554
LDCF-4-BK-COR
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M4
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119563
LDCF-4-BK-CSG
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M4
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119572
LDCF-4-OR-CBK
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M4
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119588
LDCF-4-OR-COR
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M4
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119597
LDCF-4-OR-CSG
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M4
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119606
LDCF-4-RD-CBK
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M4
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119615
LDCF-4-RD-COR
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M4
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119624
LDCF-4-RD-CSG
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M4
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119633
LDCF-4-SG-CBK
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M4
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119642
LDCF-4-SG-COR
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M4
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119658
LDCF-4-SG-CSG
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M4
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119667
LDCF-5-BK-CBK
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M5
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119676
LDCF-5-BK-COR
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M5
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119685
LDCF-5-BK-CSG
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M5
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119694
LDCF-5-OR-CBK
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M5
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119703
LDCF-5-OR-COR
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M5
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119712
LDCF-5-OR-CSG
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M5
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119728
LDCF-5-RD-CBK
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M5
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119737
LDCF-5-RD-COR
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M5
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119746
LDCF-5-RD-CSG
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M5
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119755
LDCF-5-SG-CBK
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M5
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119764
LDCF-5-SG-COR
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M5
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119773
LDCF-5-SG-CSG
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M5
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119782
LDCF-6-BK-CBK
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M6
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119798
LDCF-6-BK-COR
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M6
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119807
LDCF-6-BK-CSG
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M6
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119816
LDCF-6-OR-CBK
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M6
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119825
LDCF-6-OR-COR
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M6
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119834
LDCF-6-OR-CSG
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M6
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119843
LDCF-6-RD-CBK
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M6
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119852
LDCF-6-RD-COR
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M6
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119868
LDCF-6-RD-CSG
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M6
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119877
LDCF-6-SG-CBK
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M6
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119886
LDCF-6-SG-COR
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M6
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119895
LDCF-6-SG-CSG
13
34.5
31
9
30
10
26.5
4
M6
9
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119904
LDCFS-3-BK-CBK
13
34.5
31
7
30
10
26.5
4
M3
7
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22119913
LDCFS-3-BK-COR
13
34.5
31
7
30
10
26.5
4
M3
7
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ